こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
オンライン会議やテレワーク時の背景合成に最適なグリーンバック。ケース一体型クロマキースタンド。
質量(kg)6
全長A(mm)2100
寸法(幅W×高さH)(mm)有効/生地:1800×1900
ケース寸法(mm)1925
設置方式床置き式
アズワン品番64-9298-01
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質パイプ部:鋼材生地部:PVCキャップ部:PP
設置方式掛図式
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系
設置方式三脚式
垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに。安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。
材質綿100%
内容素材
科目図工
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB)
図解NoMBS3230F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、SP-M056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 バツクスクリーン_No.6、GS23E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バツクスクリーン_No.6、MK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、GS50D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バツクスクリーン_No.6、MS056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS046K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MK046 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS056E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 バツクスクリーン_No.5、MS046 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MBS2630F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
クロマキー合成用の緑の布です。
クロマキー合成のために最適化された安定のソリューション、GreenScreenはほんの数秒で真の没入型のブロードキャストのステージをセットアップします。
アルミケースをさっと開いて、ハンドルを適切な高さまで引き上げたら、空気式のX-フレームが自動的にキャンバスをロックして固定します。
他には何もする必要がありません。
GreenScreenはシワになりにくいクロマグリーンの背景布で、狭い作業スペースにも最適です。
あなたは照明の調整をして、席に着いたら、クリエイティブなマジックを始めるだけ。
用途グリーンバック
セット内容GreenScreen×1
質量(g)約9300
メーカーCorsair
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×1480
設置方式吊下げ式
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)マット系
設置方式壁掛け式
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。発色の良い流行色を6色セットにしたカラー。
・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。
・被写体に合う背景を選ぶことができます。
・COLORは発色の良い流行色が6色入った背景シートです。
・コスメやネイルにおすすめで、トレンド感を出したい時やブランド力を高めたい時に効果的です。
・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあります。
・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。
・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。
・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
色ディープブルー/シーブルー/ビリジアン/リビングコーラル/シーピンク/ブライトイエロー
入数(枚)6枚入(6パターン×各1枚)
アズワン品番64-2317-18
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)A3サイズ(297×420)
用紙色COLOR
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8
仕様エアクッション付
付属品キャリングバッグ
段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3
縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250
幅(m)(ロール紙最大)2.9まで
伸長(cm)5.3、(スタンド)280
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX
フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス
商品画像をキレイに撮って、注目度UP
使いたい時だけカンタンに組み立て
明るく撮影ができる白色LEDライト搭載
真上からのアングルの撮影も可能
材質PP
電源DC5V/1A
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300
色温度3200-6500K
LED120pcs (7W-10W)
明るさ(Lm)LED:約1600
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)730
電源microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)310×305×335
LED30灯×2
主材質プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。
どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。
セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
色ホワイト/アンティークホワイト/ブラック
枚数3枚入(3パターン×各1枚)
用紙MONOTONE
アズワン品番65-0533-88
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)大判サイズ(500×700)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。H型バックスタイルで肩ひもがずれにくく、ひもの長さ、ウエストサイズが調整可能な男女兼用エプロンです。
サイズフリー
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
規格日本工業規格 JIS R1702 合格
混率(%)ポリエステル65・コットン35
総丈(cm)92~98
胴囲(cm)94~108
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
カブト虫・クワガタ虫の幼虫、成虫の飼育ができる便利なセットです。
仕様●材質:プラケース(PP・PS)、マット(広葉樹)、エサ入れ(PP)、消臭バイオウォーター(砂糖・塩化マグネシウム・塩化カリウム・クロレラ・香料・トレハロース・着色料・酸化防止剤)、虫よけシート一番(イミダゾール化合物、無機系消臭剤、無機系分解剤)、昆虫ゼリーサムライフラット(砂糖・トレハロース・カラギーナン・酸味料・香料・カラメル・赤色2号)●商品サイズ:W305×D198×H207mm●セット内容:中ケース、昆虫マット、ゼリー、エサ皿、昆虫ウォーター、虫よけシート、バックスクリーン
アズワン品番68-1414-30
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。
操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。
仕様電極板:5種、差し込み式
付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型
材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック
寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
1個
¥125,000
税込¥137,500
5日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化。・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器。・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能。・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電。・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン。・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります。・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します。・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能。・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応。・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備。【機能】 。充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備。セット内容。X2 AC PLUS 260 本体、。2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本。コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)160×150×71
質量(g)896
電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH
電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18
ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト
電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル
充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260W
メモリー機能最大10メモリー
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V
出力ポートUSB:5V 2.1A
1台
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。
広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術
使いやすく便利なメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ
1000 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD
測定範囲170-960HLD
電源12V/500mA
再現性6HLD (790±40HLD)
ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ
測定方向360度
測定誤差±6HLD (790±40HLD)
充電時間(時間)6
定格作動電圧(V)3.7
連続動作時間20時間
1台
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
関連キーワード