バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス
折りたたんでコンパクトに収納可能
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。
材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール
組立時間5分
サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。
マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。
使わない時はたためてコンパクト。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490
質量(g)約890
耐荷重(kg)約3
材質ポリエステル、スチール
材質ナイロン、PVC(塩ビ)、スチール(クロームメッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39(本体:25)×43×25
飲食店、クリニック、商談スペース等での手荷物入れに。座席の横やイスの下に最適のサイズです。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納可能。持ち手ハンドル付で持ち運びもラクラクです。
材質アクリル透明t2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:150×145×120、バック置き部:D約50
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
オフィスや外出先でのカバンの置き場所にお困りの方へ。
カバンはものを運ぶためだけの道具ではありません。
足元にあれば大変便利な収納スペースになります。
また、二つ折りにすれば持ち運びも可能なA4サイズになります。
材質PU、FRP、紙
仕様吊り下げられるフック穴付
質量(g)約317
耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×245×145
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2つ折り)210×7×297
RoHS指令(10物質対応)対応
受付カウンターの前に置いて便利!杖ホルダー付き荷物置き。受付用ハイカウンターの前やサイドに設置してご利用いただける杖置き付き荷物置き。手荷物が置け、杖や長傘も立てかけられます。医院の受付や介護施設に。
組み立て式(2人以上約15分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、合成樹脂
質量(kg)8.7
色ナチュラルD
耐荷重(kg)天板:約10
外寸(mm)W440×D250×H560
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。
A4ファイルの収納が可能です。
未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×249×232
材質ポリプロピレン(PP)
背幅(mm)270
外形寸法(幅W×高さH)(mm)375×245
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
ワゴン・イン・ワゴンR-310<VSI26>に約6台収納ができます。
材質本体/塩化ビニール、スチール/表面クロームメッキ
間口W×奥行D×高さH(mm)430×250×390
バッグ、上着、手荷物入れに
用途組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。
材質ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチール
色ブラック
耐荷重(kg)約2
寸法(cm)約46.5×23.5×高さ42
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
取り外し、洗濯OK。
折りたたみ可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×270
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。
材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.7
色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック
耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5
本数ハンガーバー:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワゴン パンチングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。
付属品六角レンチ、スパナ
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)天板:295
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)490
取扱説明書(0.22MB) (0.22MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
幅(mm)450
奥行(mm)300
高さ(mm)530
材質天然木化粧繊維板(ウォルナット)、天然木(ラバーウッド)
質量(kg)4.6
色ダークブラウン
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×530
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×530
総耐荷重(kg)天板:10、棚板:5
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
材質ポリプロピレン、スチール
寸法(mm)400×330×H290
EBM品番2869000
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
棚を傾斜にしてファイル収納に。
水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
デスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。
仕様キャスターあり
付属品六角レンチ、スパナ
使用工具手袋
耐荷重(kg)(各棚)10
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×295×16
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
色チョコブラウン
容量(L)約25
耐荷重(kg)約640
底面サイズ(mm)約395×265
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×342×277
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをお手軽に固定
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
両手が塞がらないお手軽撮影
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
GoProも装着可能
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック
寸法(mm)最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず)
質量(g)90
対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(緑/橙/赤 バックライト)
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格UL/C-UL、CE
買物カゴ置き付きで、保冷バックなのでお買い物に便利なシルバーカー
質量(kg)4.2
積載荷重(kg)バスケット:10
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)EVA
材質(シート)ポリエステル
ハンドル高さ(mm)820~920
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×82~92
バッグ寸法(mm)260×230×300
座面高(cm)48
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)29×25.5
車輪サイズ(inch)5.7
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
全長(mm)42
色シルバー
材質(ダイヤル)ダイカスト
材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ
幅(mm)31
ワイヤー長(mm)120
ワイヤー径(Φmm)3
タイプダイヤル3段
品番IB-156
アズワン品番65-1331-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
通勤・通学からアウトドアまで、どんなシーンでも使いやすいアクティブリュック。軽量×撥水×収納力で、頼れる一品です。約850gの軽量設計。毎日の持ち運びがラクに。A4~15インチPC対応。書類もガジェットもすっきり収まる。9つの多彩な収納ポケットで、荷物の整理がしやすい。ターポリン素材+防水ファスナーで、雨や汚れに強い構造。チェストベルト・サイドベルト・背面メッシュで快適性◎。夜道でも安心の反射板付き。底面は持ち上げ仕様で、直置きでも傷みにくい。【どんなライフスタイルにもフィット】。通勤・通学からアウトドアまで、幅広く対応できる万能バックパック。スーツにも制服にも馴染むシンプルデザインで、年齢・性別問わず使いやすい仕様です。容量はたっぷり30L。見た目はすっきり、毎日のコーデを邪魔しません。
用途通勤・通学、アウトドア、防災、スポーツ
色ブラック
質量(g)約850
容量(L)約30
収納数9ポケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×20×48
素材ターポリン/ポリエステル
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
一時的に作業をするときの、簡易作業台として
車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして
バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
取扱説明書(4.4MB)
テーブル寸法幅(mm)980
テーブル高さ(mm)1020~780
寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)
テーブル寸法奥行(mm)900
材質SPCC
質量(kg)39
耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)
関連資料(1.69MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
簡単にお車のシートバックにドリンク置きや収納が増えて便利なグッズです。ドリンク2本、お菓子、小物類などの大容量なマルチ収納装備で、取付取り外し可能のためベビーカーやレジャーなどに持ち運べて便利です。どんな内装にもマッチするブラックカラーのオックスフォード生地です。車中泊、アウトドアなど持ち運べて使い方や用途はアレンジ次第で広がります。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
使い勝手抜群の焚き火テーブルです。組み替えて囲炉裏テーブル、ローテーブル、棚、サイドテーブル、調理台などさまざまな使い方ができます。テーブル下には取り付け可能な薪置きラック付きで薪や火バサミ、食器などを収納できます。ラックは2枚付きです。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質テーブル・網棚:スチール(シリコン樹脂塗装)、収納袋:ポリエステル
色ブラック
質量(g)11000
耐荷重(kg)テーブル天板1台あたり:20、網棚1段あたり:2.5、テーブル積み重ね時:全体20(テーブル含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×980×270
収納時寸法(mm)約810×170×100
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)4.5
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
六角レンチ(mm)3・4・6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高級感ある天然木肘付き座椅子。背部はゆったりハイバック仕様。肘置き部分はお洒落な天然木。14段階リクライニングで、お好みの角度に調整。背部のふくらみが背中への負担を緩和します。リモコン・眼鏡・ペン等が入る便利な肘ポケット2個付き。取り外して洗える便利な白枕カバー付き。背14段階リクライニング。360度回転式。組立不要完成品
材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、張地:(ブラック)合成皮革・(ゴブラン)ポリエステル、肘部:天然木
質量(kg)(約)11.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)69×64~118×20~78、収納時:(約)69×50×32
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので衛生的。スポンジやボトル置きに。サプリメントやエコバックの収納に。キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。 付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどを掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイル、ガラスドアにも取り付け可能です。
材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタン
色ホワイト
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
下棚スライド棚は耐荷重100Kgと重量物の設置が可能です。
高耐荷重なのでUPSや検査機の設置にも最適です。
スライド棚は本体とマグネットで固定出来るので不意の飛び出しを防げます。
背面バックパネルは着脱式でメンテナンス等に便利な仕様です。
スライド棚キャスターは前面ストッパー付きです。
中棚1枚付属でトナーや用紙置きにご使用いただけます。21mmピッチで13段階変更出来ます。
ケーブルクリップ4個付きでケーブル配線時に便利です。
付属品ケーブルタイ×4
材質スチール+焼付塗装
間口(mm)600
使用工具手袋
耐荷重(kg)140、スライド棚:100、中棚:10、天板:40
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スライド棚】540×600×486(中棚含まず)
色(天板)ライトグレー
天板厚さ(mm)25
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×620
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1枚
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(白/ピンク/赤 バックライト)
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格UL/C-UL、CE
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ