「バトルウィンセラポアテープ」の検索結果
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。
手で切れるからハサミ不要。
はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
テープ長さ(m)5.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。
手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色白
テープ種類ソフト伸縮
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5
材質綿95%、スパンデックス5%
テープ種類キネシオテープ
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12
仕様非伸縮
テープ種類非伸縮
治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用
テープ種類キネシオテープ
長さ(m)5
素材コットン
色ベージュ
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色ベージュ
テープ種類バンデージ
筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
筋肉の可動性や血流をサポートし、回復を速めるキネシオロジーテープ。米国ウィスコンシン大学の理学療法チームのもとでテストを重ね開発されました。独自のウェーブ加工が、通気性や伸縮性をさらに高めています。筋肉・関節の動きを円滑に、スピーディーな回復をサポート、血液循環の改善。機能的なウェーブ状の糊加工(通気性がよい・優れた伸縮性・速やかにはがせる)。剥がれにくく、安定した伸縮性。肌に優しく、かぶれにくい100%コットン素材(ラテックスフリー)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
種別キネシオロジーテープ(はく離紙つき)
テープ種類キネシオテープ
ケガの予防やリハビリの時に、関節をしっかりガード。
特殊粘着剤をウェーブ状に塗布した伸縮タイプ:通気性抜群な特殊ウェーブ加工で、ムレにくくカブレにくい。
さらに激しい動きにも剥がれにくい。撥水性が高く、運動時に汗をかいても剥がれにくい。皮ふに優しい特殊粘着剤使用しているので剥がした時の肌へのノリ残りが少ない。
テープ長さ(m)4.6
材質基布:綿、ウレタン、接着剤:アクリル系
テープ種類伸縮
関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用ができます。洗濯して繰り返し使用でき経済的です。
テープ長さ(m)1.48(実寸サイズ)
種別伸縮包帯
色ベージュ
テープ種類バンデージ
ニチバンホワイトテープのベージュ色タイプ。
目立ちにくい。
テープ長さ(m)9
材質不織布
色ベージュ
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
テープ幅(mm)51
テープ長さ(m)(伸長)6.8
テープ種類伸縮
適合部位指から太ももまでオ^ルマイティに