22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(アヒル)+天然2層コルク
1箱(12個×10缶)
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(黒ガチョウ)+天然2層コルク
1箱(12個×10缶)
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。高品質、耐久性を維持、また屋内照明の下見づらさを解消。
1箱(12個×10缶)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(アヒル)+天然2層コルク
1箱(12個×10缶)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
529 税込582
当日出荷

Be Active(ビーアクティブ)バトミントン用プラシャトル
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
ホワイト
1セット(3個)
499 税込549
当日出荷

1セット(6個×10缶)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィングリブ構造で、飛行性重視のナイロンシャトルコック。
材質ナイロン+天然コルク
1セット(6個×10缶)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROMARK(プロマーク)シャトルマシン
シャトルコックを使用したバッティングマシン。正面から発射されるシャトルで、バッティング練習ができる。モード設定により約2秒間隔と約6秒間隔での射出ができます。高さはスライド式で約189cmから約223cmまで調整可能です。ヘッド部分の角度調整をすることで、スマッシュ練習やレシ-ブができます。対応はシャトルです。
材質本体:ABS、支柱:スチ-ル 質量(kg)約4 ブラック 対応フェザーシャトルコック、ナイロンシャトルコック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×80×189~223
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1セット(4個)
339 税込373
当日出荷

経済性重視のナイロンシャトルコック。カラー(イエロー)
分類温度別適正:MIDDLE キャップカラー(ブルー) 適合温度(℃)12~23 材質ナイロン+合成コルク
1セット(3個×20缶)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

経済性重視のナイロンシャトルコック。
分類温度別適正:MIDDLE キャップカラー(ブルー) 適合温度(℃)12~23 材質ナイロン+合成コルク
1セット(3個×20缶)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
赤茶 寸法(幅W×長さL)(cm)76×602 網目1.9cm 引き紐長さ(cm)940
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィングリブ構造で、耐久性重視のナイロンシャトルコック。
材質ナイロン+天然コルク
1セット(6個×10缶)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトバドミントンネット
普及タイプ(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)76×602 網目1.9cm
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨネックス(YONEX)マッスルパワー8LT
安全性を高めた軽量ラケット。分離しにくいシャフト設計。ガット張上。専用ケース付。
材質フレーム:アルミニウム、シャフト:カーボン+ナイロン サイズ3U 5 質量(g)平均88
1本
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

到着後すぐにご使用頂きます、未経験の方にも扱いやすくお手頃です。ガット張り上げ済み。
付属品専用ケース付・プラシャトル2個付 材質アルミ・スチール 寸法(mm)レングス:662、(グリップサイズ0) ブルー・レッド 質量(g)約108
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ヨネックス(YONEX)マッスルパワー2
マッスルパワーフレームが、鋭く弾く。専用ケース付。
仕様推奨張力:16~20(lbs) 材質フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント サイズグリップ:G4 質量(g)平均105以下
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。
材質ナイロン・ポリウレタン
1枚
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LITEC (ライテック)バドミントンセット
バドミントンラケット2本・風に強いシャトルを1個・通常のシャトル1個のセット。
材質ラケット:PVC・スチール・木・アクリル シャフト:EVA・PE 2色アソート
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

LITEC (ライテック)バドミントンセット+1
バドミントンラケット2本組プラス1本。対象年齢(6歳以上)。
セット内容バドミントンラケット2本、ミニバドミントンラケット1本、シャトルコック1個、シャトルボール1個 材質【ラケット】EVA・PVC・スチール・木・アクリル・ナイロン【シャトルコック】EVA・PE【シャトルボール】EVA・PE ラケット:ブルー・パープル・イエロー
1セット
1,198 税込1,318
8日以内出荷