PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用
材質和紙
色ホワイト
幅(mm)40
日本バドミントン協会検定合格品
材質ポリプロピレン
幅(mm)40
長さ(m)50
伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用
入数5巻
材質ビニール
幅(mm)40
長さ(m)25
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用
材質ポリプロピレン
幅(mm)40
伸びないタイプ5cm幅2巻入。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
長さ(m)50
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
主な用途表示・安全用
粘着力(g/25mm)232
粘着力(N/10mm)0.78以上
テープ厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びるタイプ5cm幅 4巻入 曲線
材質ビニール
幅(mm)50
長さ(m)25
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用
入数5巻
材質和紙
色ホワイト
幅(mm)50
長さ(m)18
1箱(5巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
ビニールテープを使わずに置くだけで簡単にレクリエーション用のコートが作れます。
仕様●セット内容/ストレート24(赤12、青12)、コーナー4(赤2、青2)●材質/ラバー●寸法/ストレート=36×7.5×厚さ0.31cm コーナー=28.8×28.8×厚さ0.31cm●質量/3.08kg
アズワン品番67-8968-74
1組(28枚)
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
伸び(%)720
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)5.52
引張強度(N/25mm)47.3
引張強度(N/10mm)18.9
粘着力(N/25mm)13.8
引張強度(N/19mm:参考値)124
剥離紙なし
特性柔軟性、耐久性
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン
色ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1箱(50m×2巻)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
伸びないので、直線を引くのに適しています。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用
入数2巻
材質和紙
色ホワイト
幅(mm)50
長さ(m)45
1箱(2巻)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード