カテゴリ

  • 機構部品(3,104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,351)
  • メカニカル部品(788)
  • 制御機器(598)
  • ねじ・ボルト・釘(460)
  • 測定用品(238)
  • 配管・水廻り設備部材(202)
  • 作業工具(202)
  • 物流用品(132)
  • オフィス家具(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 建築金物(48)
  • 電気材料(43)
  • バイク部品(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • 事務用品(32)
  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 学童・教育用品(17)
  • 安全保護具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 照明(9)
  • 医療(9)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 電動工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「バネ 種類」の検索結果

7,734件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプ(~1GHz)BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
デジタルプリントフレーム/アルミ/A4/シルバー ナカバヤシデジタルプリントフレーム/アルミ/A4/シルバーナカバヤシ
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。仕様吊り下げ透明袋入付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)寸法(mm)マット窓:247×170、収納用紙:297×210規格A4判/B5判(マット使用時)フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ本体質量(g)345外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:318×231×10
デジタルプリントフレーム/アルミ/2L/シルバー ナカバヤシデジタルプリントフレーム/アルミ/2L/シルバーナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。仕様吊り下げ透明袋入付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)寸法(mm)マット窓:142×92、収納用紙:178×127規格2L判/KG判(マット使用時)フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ本体質量(g)175外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:199×148×10
デジタルプリントフレーム/アルミ/A3/シルバー ナカバヤシデジタルプリントフレーム/アルミ/A3/シルバーナカバヤシ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。仕様吊り下げ透明袋入 ※B4、A3にはスタンドは付いていません。付属品ベタマット台紙1枚、吊りヒモ・吊り金具付材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)寸法(mm)マット窓:354×245、収納用紙:420×297規格A3判/B4判(マット使用時)フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ本体質量(g)520外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:441×318×10
デジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバー ナカバヤシデジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバーナカバヤシ
889税込978
1枚
5日以内出荷
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。仕様吊り下げ透明袋入付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)寸法(mm)マット窓:117×79、収納用紙:152×102規格KG判/L判(マット使用時)フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ本体質量(g)135外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:173×123×10
デジタルプリントフレーム/アルミ/B4/シルバー ナカバヤシデジタルプリントフレーム/アルミ/B4/シルバーナカバヤシ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。仕様吊り下げ透明袋入 ※B4、A3にはスタンドは付いていません。付属品ベタマット台紙1枚、吊りヒモ・吊り金具付材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)寸法(mm)マット窓:287×198、収納用紙:364×257規格B4判/A4判(マット使用時)フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ本体質量(g)420外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:385×278×10
The hangers アルミハンガー48P シービージャパンThe hangers アルミハンガー48Pシービージャパン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長く使える丈夫なアルミフレームの「アルミハンガー48ピンチ」ドアなどに引っ掛けられる部屋干しフックが付いているので、日中外出が多い方にもぴったりです。標準ピンチ(ホワイト、ライトグレー)、強力ピンチ(ダークグレー)の2種類のピンチがついています。強力ピンチは挟む面が少し広めになっている分、標準ピンチに比べてつかむ力が強いピンチです。タオルなど少し大きめの洗濯物を干すのに便利です。2重フレームなので、干し方を工夫して内側に下着などを隠して干すことができます。ステンレス製の洗濯物干しハンガーに比べ、軽量(約685g)で持ち運びもしやすいです。ハンガーの中央に付いたグリップボタンを押しながら引っ張ると、伸びる仕様になっています。片手で持ち上げられるので、高い位置にある物干し竿にも楽々干すことが出来ます。
材質[本体]アルミニウム合金、ポリプロピレン[ピンチ]ポリプロピレン[バネ]鋼線サイズ(mm)820×375×290
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ冨士端子工業
10,980税込12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
多目的ユニット式ラウンドベンチ 内向きラウンドタイプ アーバン多目的ユニット式ラウンドベンチ 内向きラウンドタイプアーバン
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
スペースや用途に応じて多目的に使用できるベンチソファです。2人掛けベンチソファ、外向きラウンドタイプ、内向きラウンドタイプの三種類、組み合わせ自遊
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファ、ベンチとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115×63×80(SH:40)素材構造部材:天然木 / 張材:ポリエステル100% / クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ / 脚部:天然木
多目的ユニット式ラウンドベンチ 外向きラウンドタイプ アーバン多目的ユニット式ラウンドベンチ 外向きラウンドタイプアーバン
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
スペースや用途に応じて多目的に使用できるベンチソファです。2人掛けベンチソファ、外向きラウンドタイプ、内向きラウンドタイプの三種類、組み合わせ自遊
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファ、ベンチとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115×63×80(SH:40)素材構造部材:天然木 / 張材:ポリエステル100% / クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ / 脚部:天然木
多目的ユニット式ラウンドベンチ  2人掛けベンチソファ アーバン多目的ユニット式ラウンドベンチ 2人掛けベンチソファアーバン
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
スペースや用途に応じて多目的に使用できるベンチソファです。2人掛けベンチソファ、外向きラウンドタイプ、内向きラウンドタイプの三種類、組み合わせ自遊
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファ、ベンチとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×63×80(SH:40)素材構造部材:天然木 / 張材:ポリエステル100% / クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ / 脚部:天然木
エラスティン Nパヒュームコンディショナー スプリングプロローグ トイレタリージャパンインクエラスティン Nパヒュームコンディショナー スプリングプロローグトイレタリージャパンインク
499税込549
1個(350mL)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
香りのいいサラツヤ髪が一日中続くコンディショナー。17種のアミノ酸、低分子タンパク質、5種類の黄金オイルの配合でダメージヘアを集中ケアして輝く美髪へと導きます。従来品より長持ちするパフュームのような香りが一日中続きます。「優しくふんわりとしたムスクフローラルの香り」
エラスティン Nパヒュームシャンプー スプリングプロローグ トイレタリージャパンインクエラスティン Nパヒュームシャンプー スプリングプロローグトイレタリージャパンインク
499税込549
1個(350mL)ほか
5日以内出荷
香りのいいサラツヤ髪が一日中続くシャンプー。17種のアミノ酸、低分子タンパク質、5種類の黄金オイルの配合でダメージヘアを集中ケアして輝く美髪へと導きます。従来品より長持ちするパフュームのような香りが一日中続きます。「優しくふんわりとしたムスクフローラルの香り」
危険物の類別非危険物
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)CKD
66,980税込73,678
1台
18日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)CKD
109,800税込120,780
1台
18日以内出荷から33日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)CKD
199,800税込219,780
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)CKD
85,980税込94,578
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~)CKD
38,980税込42,878
1台
18日以内出荷
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~)CKD
67,980税込74,778
1台
18日以内出荷から33日以内出荷
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ:90度寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘンスポット溶接機(交流抵抗式)ダイヘン
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
マイコン制御スーパータイマーで、溶接品質が向上しました。高品質な溶接を保証する、フォロースプリングを標準装備しています。無給油シリンダ採用で、クリーンなエア排気です。材料の種類や板厚によって、さまざまな溶接条件を15条件×4グループで設定(合計60条件)でき、管理が簡単です。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロスワイヤ溶接に。各種金属板の重ね部の溶接。トラスコ品番461-5476幅(mm)485寸法(mm)【ふところ】深さ×間隔:600×212高さ(mm)1700奥行(mm)1071容量(kVA)定格:35定格入力電圧(V)単相200溶接電流(kA)最大:14.4
鉄板スプリングモップ 上 八ツ矢工業鉄板スプリングモップ 上八ツ矢工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
スプリングで強力にモップをはさみます。
材質柄/スチールパイプ、金具/0.8mm厚鉄板(ユニクロメッキ) コーナーキャップ付質量(g)630種類幅(cm)【掃幅】24全長(cm)130
鉄板スプリングモップ 木柄 八ツ矢工業鉄板スプリングモップ 木柄八ツ矢工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
スプリングで強力にモップをはさみます。
材質柄/木、金具/0.8mm厚鉄板(ユニクロメッキ) コーナーキャップ付質量(g)630種類木柄幅(cm)【掃幅】24全長(cm)121
フルーツスプリング アーテック[学校教材・教育玩具]フルーツスプリングアーテック[学校教材・教育玩具]
164税込180
1個
3日以内出荷
びよ~んと伸びる!フルーツデザインのくねくねスプリング!フルーツ柄がキュートなスプリングトイです。くねくね・びよーんとした動きで、子どもも夢中になるアイテムです。階段や机での遊びはもちろん、ディスプレイにもおすすめなポップなデザイン!手のひらサイズのかわいいスプリングで、見て触って楽しい感覚遊びができる知育おもちゃとしても!お子さまへのプチギフトやイベント景品にもぴったりです。オレンジ・グレープ・パイナップルの3種類があります。
セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)Φ50×55適合年齢(歳)3
メタリックカラースプリング アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックカラースプリングアーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
3日以内出荷
びよ~んと伸びる!メタリックカラーのくねくねスプリング!メタリックカラーでかっこいいスプリングトイです。くねくね・びよーんとした動きで、子どもも夢中になるアイテムです。階段や机での遊びはもちろん、ディスプレイにもおすすめなポップなデザイン!手のひらサイズのかわいいスプリングで、見て触って楽しい感覚遊びができる知育おもちゃとしても!お子さまへのプチギフトやイベント景品にもぴったりです。3種類のデザインがあります。
セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)Φ63×65適合年齢(歳)3
クリアレインボースプリング アーテック[学校教材・教育玩具]クリアレインボースプリングアーテック[学校教材・教育玩具]
200税込220
1個
3日以内出荷
びよ~んと伸びる!かわいいレインボーのくねくねスプリング!クリアなレインボーカラーがかわいいスプリングトイです。くねくね・びよーんとした動きで、子どもも夢中になるアイテムです。階段や机での遊びはもちろん、ディスプレイにもおすすめなポップなデザイン!手のひらサイズのかわいいスプリングで、見て触って楽しい感覚遊びができる知育おもちゃとしても!お子さまへのプチギフトやイベント景品にもぴったりです。丸・星・ちょうちょの3種類があります。
セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)丸:Φ64×58、星:52×52×55、ちょうちょ:55×39×55適合年齢(歳)3
ダブルジーRV25巾 KDSダブルジーRV25巾KDS
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
握りやすさと耐久性を兼ね備えたGGRVシリーズ。お求めやすさを備えつつ、映えるカラーのメタリックカラーを採用。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラスすることにより耐摩耗性が更に向上。
用途建築やDIYなどの現場で、材料の長さ、厚さ、深さ、そして距離を測る作業などに。仕様455mmピッチスタッドマーク・4点鋲・0点補正移動爪・ショックアブソーバー付材質テープ・バネ:スチール / カバー:エラストマー樹脂 / ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25目盛種別両面目盛
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
30,040税込33,044
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,040税込22,044
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,800税込17,380
1ケース(2400個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
16,190税込17,809
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
35,160税込38,676
1ケース(9000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
88鍵キーボードハードケース GATOR Case88鍵キーボードハードケースGATOR Case
64,980税込71,478
1台
予約販売
GTSA-KEY88は、88鍵キーボードを空輸・長距離移動でも強固に守るTSA承認ハードケース。堅牢性・操作性・デザイン性を兼ね備えたプロ仕様。・88鍵キーボードに対応したユニバーサル設計・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立・全体が黒で統一された引き締まったデザイン・内寸:約1500mm(幅)×475mm(奥行)×170mm(高さ)・外寸:約1620mm(幅)×580mm(奥行)×235mm(高さ)・重量:約14.2kg・型番:GTSA-KEY88・JANコード:0716408539539・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)GTSA-KEY88は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と洗練されたデザインで、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
61鍵キーボードハードケース GATOR Case61鍵キーボードハードケースGATOR Case
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
GTSA-KEY61は、61鍵キーボードを空輸・長距離移動でも安心して守るTSA承認ハードケース。堅牢性と操作性を兼ね備えたプロ仕様の信頼モデル。・61鍵キーボードに対応したユニバーサル設計・ATA規格準拠のミリタリーグレードPE(ポリエチレン)製シェルで高耐久・高耐衝撃性・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立・ATA認定の堅牢な構造で海外ツアーや空輸にも最適・内寸:約1115mm(幅)×445mm(奥行)×155mm(高さ)・外寸:約1230mm(幅)×530mm(奥行)×230mm(高さ)・重量:約10.82kg・型番:GTSA-KEY61・JANコード:0716408539508・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)GTSA-KEY61は、ライブ現場やツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と操作性を兼ね備え、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース GATOR Case88鍵キーボードハードケースGATOR Case
56,980税込62,678
1台
9日以内出荷
GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードに特化したTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、空輸やツアーでも安心のプロ仕様。・スリムタイプの88鍵キーボードに対応する専用設計・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドで楽器をしっかり固定・握りやすいラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立・木製ケースより軽量で、長距離移動やフライトにも最適・内寸:約1372mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)・外寸:約1530mm(幅)×495mm(奥行)×254mm(高さ)・重量:約13.15kg・型番:GTSA-KEY88SL・JANコード:0716408539553・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGESスプリングホースクランプ5種類ケースセットBRIDGES
1,298税込1,428
1ケース
5日以内出荷
6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。
用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら