「バネ座金 ドブ」の検索結果
材質/仕上鉄/ドブ
種類スプリングワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ドブ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ドブ
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質鉄
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理ドブ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法M16
外径D(Φmm)28
表面処理ドブ
厚さt(mm)(最小)4
内径d(Φmm)16.2
幅b(mm)(最小)5.2
1箱(250個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
鉄にドブめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
鉄にドブめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄(または標準)
呼び寸法M12
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
1箱(350個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様サイズ(内径×厚み):W3/8"×2.4mm
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
呼びM24
入数10個
内径×外径×厚さ(mm)24.5×40.3×5.9
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
1袋
¥410
税込¥451
欠品中
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
1袋(30個)
¥610
税込¥671
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100
引張強度(N/25mm)48.9
粘着力(N/25mm)7.09
引張強度(N/19mm:参考値)37.2
粘着力(N/19mm)5.39
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セット内容〈セット内容〉W3/8”ばね座金:40個、W3/8”六角ナット:30個、W3/8”袋ナット:12個、W3/8”U-ナット:8個、W3/8”×1.6平座金:40個、W3/8”×2.3平座金:30個、W3/8”×30高ナット(長ナット):12個、W3/8”×40高ナット(長ナット):4個、W3/8”×50高ナット(長ナット):4個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
ねじ並目ねじ
山数16
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき