45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95 高さ(mm)147 質量(g)166 奥行(mm)30 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg)0.05 目量(g)50 センサーロードセル方式 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ1 1863 ひょう量単位kg
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
全長(mm)289
1本
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別SO-NG 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)35×260×20 目盛(mm)120、押し棒付き 表示ニュートン・グラム両方を表示 最小目盛0.02N/2g 最大目盛2N/200g
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

エスコ品番EA715BA-30 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)377 種類ばね式天秤 ひょう量(kg)30 目量(g)500 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
1本ほか
2,800 税込3,080
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニュートン表示
種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛 ひょう量単位N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
仕様目盛長:120mm、押し棒付き 材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)35×260×20
1本ほか
3,800 税込4,180
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ばね式はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 エスコ品番EA715BA-20 目量(g)200 ひょう量単位kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

ニュートン表示
目量(N)0.02 アズワン品番62-2077-07 ひょう量(N)2
1個
3,798 税込4,178
17日以内出荷

押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
タイプ置針型 精度±1目盛 最小目盛200cN ひょう量単位cN
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様感量:1kg 種類吊りはかり 秤量(kg)100
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり 表示形式アナログ 最小目盛10g/0.1N
1台
13,000 税込14,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質ポール・ベース/ステンレス(SUS304) 質量(kg)5.7 高さ(mm)1425~2000 ベース幅(mm)440 松吉医科器械コード23-6925-00
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)
1セット
5,600 税込6,160
4日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-67
1セット
5,630 税込6,193
7日以内出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

DY-5 力学台車 ナリカ 動画あり
ナリカ力学台車
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
29,000 税込31,900
4日以内出荷

低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。 斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載 記録テープ装着機構搭載 イージーセンスシリーズの力センサ取付可能 ばねはかり取付孔・固定金具搭載 反発ばね搭載
仕様2台1組 付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)1(±2g)
1セット
34,000 税込37,400
5日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本 寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
1組(3個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
78,000 税込85,800
6日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸 測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s 電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s 測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度 対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス 寸法(mm)10×10×110(突起部含まず) その他フック付き
1セット
6,800 税込7,480
3日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:30kg●最小目盛値:500g●全長:377mm●コード番号:119-0164310 アズワン品番67-4835-61
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷