「バフ目消し」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から7日以内出荷
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ますシングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジオレンジ硬度ハード
つるぎウールバフ ケーイングつるぎウールバフケーイング
2,698税込2,968
1袋(2枚)ほか
9日以内出荷
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです 研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ厚さ(mm)15
ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3Mワンステップコンパウンド 33039 946ml3M
6,698税込7,368
1本
当日出荷
3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入) 3Mミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入)3M
4,198税込4,618
1袋(2枚)
当日出荷
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。トラスコ品番250-1326アズワン品番65-1948-55危険物の類別非危険物
ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPESポリッシングコンパウンド(超微粒子)RUPES
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTCピストルグリップダブルアクションサンダーセットJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
濃色車用コンパウンド 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です 特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています 従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます ノンシリコン・ノンワックスタイプです
用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。トラスコ品番206-3063アズワン品番64-8380-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
鏡面反射 クリスタルプロセス鏡面反射クリスタルプロセス(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
脱脂しても洗車しても、フッ素被膜が鏡面状態を保ちます。 驚きのバフ目・白ボケ消し。持続期間約1年(シリコンを最小限に少なくした光沢復元剤です。)
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物
スーパー研磨 細目 クリスタルプロセススーパー研磨 細目クリスタルプロセス
4,998税込5,498
1本(500mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
202塗装(濃色車)の研磨にも白ボケや、ギラつきを出すことなくバフ目を消し、最高の鏡面仕上げが出来ます
用途最終仕上げ仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ細目危険物の類別非危険物
濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(946mL)
当日出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。
用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。性状液状薄グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)160mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)160mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが21mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)160×10穴径(Φmm)10毛丈(mm)20厚さ(cm)(スポンジ)9
ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)130×10穴径(Φmm)10毛丈(mm)20厚さ(cm)(スポンジ)9
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
スーパーバフ 3M(スリーエム)スーパーバフ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1枚
7日以内出荷
上塗り塗料のコンパウンド磨きの後のバフ目消しと、ツヤ出し作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
トラスコ品番475-3534寸法(mm)200
フラットコットンバフ 大塚刷毛製造フラットコットンバフ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造ストライプコットンバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウールジスク 大塚刷毛製造ウールジスク大塚刷毛製造(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
用途ペーパー目消し材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)5仕様マジック式径(Φmm)50
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目 光陽社ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目光陽社
4,898税込5,388
1本(750mL)
当日出荷
前工程のバフ目消し・ペーパー目消し用の極細目用コンパウンド。 破砕性のある特殊研磨砥粒を使用しているため、前工程のバフ目や1500番~2000番程度のペーパー目を素早く消す研磨力を持ち、同時に良好な光沢を出すことができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ロングウールバフ
用途樹脂・塗装面のバフ目消し・ペーパー目消し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャーコンパウンド  HEAVY CUT 細目 光陽社ポリッシャーコンパウンド HEAVY CUT 細目光陽社(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(750mL)
当日出荷
目消し・肌調整用の細目コンパウンド。 深いスクラッチを入れずに1200番~1500番程度のペーパー目を除去することができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ウールバフ
用途樹脂・塗装面の目消し・肌調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンパウンド アクサルタコンパウンドアクサルタ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(750mL)
当日出荷
研磨粒子に酸化第二錫を配合した、液状タイプの超微粒子コンパウンドです。対擦傷性クリヤー・高機能塗料にも対応します。B-コットンバフとの組み合わせで、より一層の効果を発揮します。(ノンシリコン、ノンワックス)
用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ粒度超微粒子・液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
ノンクロム研磨剤 TRUSCOノンクロム研磨剤TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなどトラスコ品番400-4426材質酸化アルミニウム、脂肪酸幅(mm)49ライトグリーン高さ(mm)27質量(g)370奥行(mm)151
セパレートバフ タオル 3M(スリーエム)セパレートバフ タオル3M(スリーエム)
419税込461
1枚
翌々日出荷
目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180
マルチミニサンダー(セット) 空研マルチミニサンダー(セット)空研
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ペーパー径(Φmm)75付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)コンプレッサー(kW)2.2
ブリリアントイエロー(ウレタンバフ) FUJI STAR(三共理化学)ブリリアントイエロー(ウレタンバフ)FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフです。発泡率の大きなウレタンを使用し、優れた研削性があります。
用途バフ目消し、淡彩色車仕上げ外径(Φmm)185厚さ(mm)50危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム3M(スリーエム)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(750mL)
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
グリーンウール FUJI STAR(三共理化学)グリーンウールFUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用のため深いバフ目が入りにくく、ライン部分、アール面の磨きに最適です。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車仕上げ外径(Φmm)170厚さ(mm)20内径(Φmm)27取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)GスーパーFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウールバフ 3M(スリーエム)ウールバフ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75トラスコ品番835-8989危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら