「バフ研磨剤 青棒」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
青棒 イチグチ青棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)綿バフディスクヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
バフ専用研磨材青棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材青棒BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質炭酸カルシウム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)81タイプ青棒(仕上用)
青棒 道刃物工業青棒道刃物工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ミニハイスケアー2型用研磨剤。フェルトバフに塗りつける仕上げ用。砥石換算で#15000程度の鏡面仕上げへ
用途木彫全般寸法(mm)110×35×20質量(g)140
ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)道刃物工業
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
ミニハイスケアー (2型) 道刃物工業ミニハイスケアー (2型)道刃物工業
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
用途木彫全般付属品青棒寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)関連資料(0.9MB)
高洗浄研磨剤 鏡面ライム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)
859税込945
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
バフ専用 研磨剤 RELIEFバフ専用 研磨剤RELIEF
869税込956
1個
3日以内出荷
用途ツヤ出し、仕上研磨に!
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。適合材鉄・ステンレス仕様青棒K-1目の粗さ仕上目
青棒 日本磨料工業青棒日本磨料工業
2,499税込2,749
1個
当日出荷
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途超硬質金属(ニッケル、ステンレス等)用です適合材超硬質金属(ニッケル、ステンレス等)トラスコ品番852-9509質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×130×53
最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1kg)
当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
HARP No.1バフカスクリーナー ハープHARP No.1バフカスクリーナーハープ
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。 ・環境ホルモン対策品です。 ・水溶性、非引火性の液体です。 ・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。材質モノエタノールアミントラスコ品番101-9652質量(kg)21
研磨砥剤 青棒 プロ用 サンフレックス研磨砥剤 青棒 プロ用サンフレックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属一般材質酸化クロム、アルミナ幅(mm)45全長(mm)138高さ(mm)30質量(g)460
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス
589税込648
1個
5日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質酸化クロム形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス
439税込483
1個
6日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm)55高さ(mm)20幅(mm)25形状かまぼこ型質量(g)50
ノンクロム研磨剤 TRUSCOノンクロム研磨剤TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなどトラスコ品番400-4426材質酸化アルミニウム、脂肪酸幅(mm)49ライトグリーン高さ(mm)27質量(g)370奥行(mm)151
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ 100x6x15 TACT(タクト)フェルトバフ 100x6x15TACT(タクト)
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷
羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら