カテゴリ

  • 研磨材(145)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(100)
  • KOVAX(コバックス)(15)
  • 光陽社(11)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • イチグチ(7)
  • 三彩化工(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ソーラー(2)
  • リューター(2)
  • TRUSCO(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • Gクラフト(1)
  • 撥水道場(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ. 研磨剤」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
当日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
当日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬)ガラセリウムパウダーヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとりガラスの様々なトラブル解決します!
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用羊毛バフ ヤナセ(柳瀬)ポリッシャー用羊毛バフヤナセ(柳瀬)
489税込538
1個
当日出荷
用途車の塗装面のツヤ出しに塗膜の磨きに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用コールテンバフ ヤナセ(柳瀬)ポリッシャー用コールテンバフヤナセ(柳瀬)
309税込340
1個
当日出荷
用途ワックスの拭き取りにガラス磨きにタイル磨きに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)インパクト用マジックパットセットヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー4点セット ヤナセ(柳瀬)ポリッシャー4点セットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷
マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ポリッシャーWP PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーWPPROXXON(プロクソン)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
ウロコ落としZERO ハード 撥水道場ウロコ落としZERO ハード撥水道場
1,598税込1,758
1本(60g)ほか
当日出荷
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロムヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリヤナセ(柳瀬)
529税込582
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 鏡面ライム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)
859税込945
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム GC-020 NERO Type-S Gクラフトアルミフレーム GC-020 NERO Type-SGクラフト
179,800税込197,780
1個
63日以内出荷
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長材質ブラックアルマイト仕上げ車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
外径(Φmm)360穴径(Φmm)25.4オレンジ金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500
エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)エメリーバフヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(5個)
18日以内出荷から20日以内出荷
厚さ(mm)8
専用バフ PROXXON(プロクソン)専用バフPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
専用モップバフ PROXXON(プロクソン)専用モップバフPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ポリッシャー PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mm PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ イエローグリーン KOVAX(コバックス)ラブラップ イエローグリーンKOVAX(コバックス)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ オレンジ KOVAX(コバックス)ラブラップ オレンジKOVAX(コバックス)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
329税込362
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
13日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(5個)
4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ アソートキット ヤナセ(柳瀬)小径バフ アソートキットヤナセ(柳瀬)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
軸径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈白エメリー〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈白エメリー〉ヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉ヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈モスリンバフ〉ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈コットンモップバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈コットンモップバフ〉ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂研磨剤24P ヤナセ(柳瀬)樹脂研磨剤24Pヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂適合材樹脂質量(g)500サイズ(mm)60×125×40RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら