2,187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約156 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用 仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機 セット内容本体×1個、取扱説明書 取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g)143 寸法(Φ×高さH)(mm)30×49 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG3/4
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの 泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる シャワー用アダブターです。 バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。 ※G1/2でも取付不可な形状が御座います。 詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。 1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。 2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。 3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。 シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約75 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
寸法(mm)220×200×450 採水量最大4L/回 内径×外径(Φmm)4×6(ガスイントレット) 電源(V)AC100Vアダプター(入力100~240(50/60Hz)) 付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 仕様【ホース口】G1/2×2
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g)126 外径×長さL(Φ×mm)27×52 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れたブラシを流せるから清潔! 濃縮洗剤付きで洗剤いらず! デコボコブラシでしっかりお掃除! 防汚効果付きブラシ
用途便器内の掃除、汚れ防止 種別トイレブラシ シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ 商品タイプ詰替用
1個(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
仕様NO95-100 適合機種ND、NC、NB 部品名称ノズルバブル 部品番号104
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

イマオコーポレーションMTBU・TBU ボールユニット(スクリュータイプ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 MTBU-UR 当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。 3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください.
質量(g)11 タイプウレタンスクリュータイプ 寸法F(mm)5 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)14 寸法B(mm)25 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)M10×1.5 許容荷重(N)7800 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

フチ裏のバイ菌・黒ズミ(カビ)をこすらず落とす!99.99%除菌
用途トイレ便器内の掃除 商品タイプ液体 タイプ本体 液性アルカリ性 仕様トイレクリーナー 成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法液を便器の内側・ふちの裏側にかけ、2-3分放置後にこすらずに水で流します。 シリーズスクラビングバブル 容量(g)400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241 使用場所トイレ
1本(400g)
249 税込274
当日出荷

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー シリーズスクラビングバブル 使用場所ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌 成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。 シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ
1個(250mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側 成分界面活性剤(32% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料、漂白剤 使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK! シリーズスクラビングバブル 液性弱酸性 香りフレッシュソープ 使用場所トイレ
1個(38g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など 使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー 質量(g)580 シリーズスクラビングバブル 本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D) 香りシトラスフレッシュ アズワン品番64-1137-59
1本(480mL)
399 税込439
当日出荷

流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!さわやかな香りが広がる
用途洋式トイレの便器の内側 成分界面活性剤(28% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料、漂白剤 使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK! シリーズスクラビングバブル 液性弱酸性 香りホワイティーシトラス 使用場所トイレ
1個(38g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌効果が続いて黒ズミの発生も防ぐ!
用途洋式トイレの便器の内側 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料 使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK! シリーズスクラビングバブル 液性弱酸性 使用場所トイレ
1個(38g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れたブラシを流せるから清潔!。濃縮洗剤付きブラシだから、洗剤いらずでラクラクお掃除!
成分界面活性剤、防腐剤 使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。 種別ブラシ シリーズスクラビングバブル 液性中性 使用場所トイレ
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

悪臭ブロック技術による圧倒的な消臭機能。流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!さわやかな香りが広がる
用途洋式トイレの便器の内側 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料 使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK! シリーズスクラビングバブル 液性弱酸性 香りクリアジャスミン 使用場所トイレ
1個(38g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクティブ発泡パワーで汚れを落とし、99%除菌! 浴室の小物をつけ置きでカンタンに除菌&洗浄!
用途給湯器の追いだき配管、強制循環釜、浴室小物 仕様1つ穴用 成分過炭酸塩、キレート剤(クエン酸塩)、漂白活性化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 使用方法汚れは水に溶けて出てくるのでフィルターは外さず使用する。入浴後の残り湯でも新しい水でもどちらでも使えます。 種別風呂釜クリーナー 容量(mL)160 シリーズスクラビングバブル 液性弱アルカリ性 使用場所浴室 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×60 商品タイプ本体
1個(160g)
599 税込659
当日出荷

香りふわり広がる、上質で贅沢な香り!便器に直接スタンプするから、洗浄防汚効果がダイレクト!流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側 使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK! シリーズスクラビングバブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×122×51 液性弱酸性 使用場所トイレ 商品タイプスタンプ型
1個(38g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用 表示方式アナログ 機能防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質ABS樹脂 寸法(mm)215×180×55 質量(g)260 電池単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌へのやさしさはそのままに、無添加の泡でウイルスをしっかり除去します。スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。使いやすい泡タイプなので、小さなお子さまにもおすすめ。
成分水、カリ石ケン素地 タイプ
1個(250mL)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたブラシを流せるから清潔!
用途便器内の掃除、汚れ防止 シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤 寸法(縦×横×奥行)(mm)220×60×60 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側 商品タイプスタンプ型 液性弱酸性 香りフレッシュソープ シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ
1箱(38g×8本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1本(60mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材 厚さ(mm)4
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクションファインバブル浄化装置
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水 寸法(縦×横×奥行)(mm)270×200×110 商品タイプ本体
1個(4L)
6,798 税込7,478
当日出荷

使用方法プッシュ式 材質本体/PET ストロー/PE ヘッド/PP、ステンレス、ガラス、PE 寸法(mm)Φ77×173 クリアグレー、クリアブラウン ※カラー指定不可 容量(mL)300
1個
129 税込142
当日出荷

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)バブルレスクリンe
界面活性剤を含まないイオン・アルカリ洗浄剤です。界面活性剤が含まれていないので泡が出ません。水なのでふきあげた後のベタ付きがありません。鉱油系以外にも、動植物油、タンパク質の汚れに高い洗浄力を発揮します。超音波洗浄の洗浄液に最適です。
用途各種機械・部品・工具・工場設備などの油汚れの除去/超音波洗浄器・高圧洗浄機の洗浄剤/食品工場・厨房での清掃/ボウリング場のアプローチ床洗浄剤 使用温度範囲常温 pH13 臭気ミスト臭:なし(粘膜刺激あり)
1箱(20L)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
欠品中

汚れたブラシを流せるから清潔!・乳酸成分が便器のフチ裏もしっかり除菌!・消臭成分が悪臭分子と結合して中和分解!
用途便器内の掃除、除菌、消臭 成分界面活性剤、酸剤 使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。 種別トイレブラシ シリーズスクラビングバブル 液性酸性 香りホワイトブロッサム 使用場所トイレ
1個ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)