8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルミューダトースター
エコ商品
多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約4.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃) 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式5ccボイラー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン 質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3 容量(L)0.6 電源AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.3 定格消費電力(W)1200 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194 沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダトースター
エコ商品
リベイクとは、買ってきたパンや、冷めてしまった揚げものなどを温め直すこと。バルミューダのReBakerなら、惣菜パンは焦がさずアツアツに、揚げものは油のキレを戻してさっくりと。1秒ごと1℃単位の温度制御による絶妙な火入れで、驚きのおいしさを実現します。もちろん、毎朝のトーストの焼きあげもお任せください。忙しい朝や日曜日のランチにも。とっても簡単に、とってもおいしく。毎日役立つリベイカーの登場です。5つの専用モードが、こだわりのおいしさをお届けします。ボタンを押してモードを選ぶだけ。焼きアミは、取り外しが容易で、使うたびにお手入れ可能。庫内を清潔に保てます。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約3.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×330×216 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.リベイクモード/4.フライドモード/5.オーブンモード 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダオーブンレンジ
エコ商品
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約15.3 出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位 保証期間お買い上げ日から1年間 庫内寸法(mm)352×314×177 庫内容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルミューダサーキュレーター
エコ商品
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約2.3 ホワイト×ブラック 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,390 税込25,729
6日以内出荷

バルミューダトースター
エコ商品
Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約4.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分) RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式5ccボイラー
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダ空気清浄機
エコ商品
仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100) 質量(kg)約7.4(フィルター含む) 電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター 消費電力(W)2~72 コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700 適合床面積~36畳 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,000 税込59,400
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダ炊飯器
エコ商品
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219 電源コード(m)約1.2 機能保温機能:なし、時計表示:あり 保証期間お買い上げ日から1年間 タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)