カテゴリ

  • 縫製用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「バラ芯」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ芯型 スチボール芯 丸芳バラ芯型 スチボール芯丸芳(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)約1
スチロール スチボール芯 たまご型 丸芳スチロール スチボール芯 たまご型丸芳(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
白木ミニ羽子板 無塗装 用美(ヤマコー)白木ミニ羽子板 無塗装用美(ヤマコー)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(cm)約5.7×14.6
発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール芯材アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
材質:ポリスチレン
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材材質ポリスチレン科目図工
発泡スチロール球 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール球アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
900税込990
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
天体学習での月や地球のモデルに材質:ポリスチレン。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
つまみ細工用花芯 ペップ 日本紐釦貿易つまみ細工用花芯 ペップ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
419税込461
1袋(144本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様288玉
発泡スチロール板 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
646税込711
1個
当日出荷
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。材質:ポリスチレン。サイズ:450×300×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)450×300×30
発砲スチロール Kレンガ 石山発砲スチロール Kレンガ石山(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS質量(g)約28耐荷重(kg)約95(横置き)、約45(縦置き)、約20(立て置き)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約200×100×50
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
保冷ボックス SEKIYA保冷ボックスSEKIYA(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
クールボックス アズワンクールボックスアズワン(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト リール水糸タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵
糸の長さ(m)300糸の太さ(mm)0.8材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110
パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト リール水糸タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
蛍光染色ナイロン製水糸ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)0.6材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110
パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト リール水糸タジマツール(TJMデザイン)
649税込714
1個
当日出荷
蛍光染色ナイロン製水糸ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)160糸の太さ(mm)1.2材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110
キャンパスノート(用途別)(3冊パック)英習罫 コクヨキャンパスノート(用途別)(3冊パック)英習罫コクヨ(1件のレビュー)
469税込516
1セット(3冊)
当日出荷から翌々日出荷
Campus用途別英習罫13段3冊パック きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較) 「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー! 紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。 破れにくい丈夫な背クロスを使用 ページを破ってもバラけない無線とじ製本 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
行数15英習罫寸法(mm)252×179×11
発泡スチロール球 ケニス発泡スチロール球ケニス(1件のレビュー)
389税込428
1組(10個)
当日出荷
材質発泡スチロール
パーフェクト 墨差し タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト 墨差しタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
キャンパスノート(用途別) コクヨキャンパスノート(用途別)コクヨ
179税込197
1冊
翌々日出荷
小学校の主要な英語教科書に合わせた2:3:2の罫線間比率で小文字が大きく書ける。 教科書に合わせてカラーユニバーサルデザインに対応した罫線色を採用。 大文字が書きやすいよう2線目を破線に。 きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)。 「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー! 紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。 また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。 破れにくい丈夫な背クロスを使用。 ページを破ってもバラけない無線とじ製本。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
寸法(mm)252×179×4
ピンセット 美鈴ピンセット美鈴(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途つまみ細工など細密な作業に最適な、小さな物をつまむための道具です。材質ステンレス寸法(mm)170
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグラバー スルー MajorCraftジグラバー スルーMajorCraft
659税込725
1個
7日以内出荷
ショアラバゲームの定番ルアーに腹グローモデル登場!タイラバでは常識となった誘導式を採用することで、ダイレクトなアタリ感度とバレの軽減に効果があります。ヘッド形状は、飛距離重視のリア重心を採用。リトリーブ時には、ヘッドリア部が先に着底することでヘッド部のスタックを防止。ボトム付近に潜む根魚や真鯛を攻めるには、この「ジグラバスルー」が必要不可欠になるでしょう。基本は投げて、沈めて、ゆっくり巻くだけ。たったそれだけで黒鯛・真鯛・キジハタ・カサゴ・アイナメなど、さまざまな魚種が狙えます。〈ジグラバー・スルー〉のシンカーは遊動式でバラしにくく、高感度。魚に違和感を与えずヒットに持ち込みます。また、保護パイプを採用することで、ラインへのダメージを最小限に抑えます。沖のブレイクや流芯をダイレクトに狙うことが可能。根掛りを軽減するオリジナルヘッド形状で、ズル引きはもちろん、工夫次第で多種多彩なゲーム展開を思う存分楽しめます。
ちりめん細工用 丸型一越ちりめん 柄 日本紐釦貿易ちりめん細工用 丸型一越ちりめん 柄日本紐釦貿易
499税込549
1袋(15枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
スタンド付羽子板 日本紐釦貿易スタンド付羽子板日本紐釦貿易(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
キャンパスノート(用途別)5色パック コクヨキャンパスノート(用途別)5色パックコクヨ
1,098税込1,208
1パック
翌々日出荷
きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー!紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。破れにくい丈夫な背クロスを使用ページを破ってもバラけない無線とじ製本1冊に1枚科目シール付き中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)青、ライトグリーン、紫、ライトピンク、ライトイエローの5色パックです。
青・ライトグリーン・紫・ライトピンク・ライトイエローサイズB5枚数30枚×5冊寸法(縦×横)(mm)252×1795mm方眼罫(10mm実線入り)製本無線綴じ中紙上質紙(森林認証紙)
キャンパスノート(用途別)5mm方眼10mm実線 3色パック コクヨキャンパスノート(用途別)5mm方眼10mm実線 3色パックコクヨ
359税込395
1組(3冊)
翌々日出荷
きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー!紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。破れにくい丈夫な背クロスを使用ページを破ってもバラけない無線とじ製本1冊に1枚科目シール付き中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)青、ライトグリーン、紫の3色パックです。
サイズB5枚数30枚×3冊紙質中紙:上質紙(森林認証紙)用途別・5mm方眼罫(10mm実線入り)製本無線とじ
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証関連資料(5.3MB)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール ケニス発泡スチロールケニス(1件のレビュー)
689税込758
1組(10枚)ほか
当日出荷
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,880税込14,168
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
美鈴 精密ピンセット 美鈴美鈴 精密ピンセット美鈴
579税込637
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)160
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ) ユニカ芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)ユニカ
2,598税込2,858
1箱(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ細工ちりめん ちりめん工房つまみ細工ちりめんちりめん工房
329税込362
1袋(30枚)
翌日出荷から8日以内出荷
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
RT-15 レーシングスペックプロツイン C’ultiva(カルティバ)RT-15 レーシングスペックプロツインC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
より繊細に操作性・感度を求めたプロ仕様クラス最軽量フックしなりがバラシを抑制2段ホールド機能水圧低減!細糸仕様フロロ芯内蔵!ジグ噛み激減
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応マイクロソリッドリング#3.5強度ハリ:6.5lb(3.0kg)、組糸:50lb号数2/0使用鈎レーシングスペック中深海専用チューン
RT-15 レーシングスペックプロツイン C’ultiva(カルティバ)RT-15 レーシングスペックプロツインC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
より繊細に操作性・感度を求めたプロ仕様クラス最軽量フックしなりがバラシを抑制2段ホールド機能水圧低減!細糸仕様フロロ芯内蔵!ジグ噛み激減
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応マイクロソリッドリング#3.5強度ハリ:10.8lb(4.9kg)、組糸:75lb号数3.5/0使用鈎レーシングスペック中深海専用チューン
RT-15 レーシングスペックプロツイン C’ultiva(カルティバ)RT-15 レーシングスペックプロツインC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
より繊細に操作性・感度を求めたプロ仕様クラス最軽量フックしなりがバラシを抑制2段ホールド機能水圧低減!細糸仕様フロロ芯内蔵!ジグ噛み激減
用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応マイクロソリッドリング#3.5強度ハリ:6.7lb(3.1kg)、組糸:50lb号数3/0使用鈎レーシングスペック中深海専用チューン
アバニ オーシャンワーク SLJベアクロー VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJベアクローVARIVAS
419税込461
1個
7日以内出荷
深場のSLJにも対応するホールドフック!老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ ベアクロー』は、ショートシャンク、ワイドゲイプ、ストレートポイントの早掛け設計。ジグに興味を示したターゲットに爪を立てるがごとく絡めとります。さらに、フックにホールドポジションを設計することで、ディープからの暴れる魚の口切れ・バラシを抑制。アシストコードは、フロント用とリア用の2タイプ。フロント用は、リーダーと絡みにくいフロロ芯2本入り。リア用はフレキシブルに魚を捉える芯無しタイプとなっています。早掛けかつホールド。熊の爪で狙われた魚の逃げ場は、ない。
入数2