サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)13.5
コード長さ(m)1.8
使用電源(V)単相100
消費電力(VA)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650
適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
電源(V)単相100
質量(kg)12
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品保護メガネ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])4000
使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番64-7056-31
全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.44~0.83
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)(金物接合用スクリュ釘)45~50
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
分類鋼板釘
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
すぐに使えて、打ち込みやすく抜けにくい。返し付き楽釘。剣先返し付き形状で抜け強度約1.8倍(メーカー既存品比)。釘に押さえ板がついており、作業性アップ。釘も頭も大きく、硬い土壌も打ち込みがカンタン。手間なくそのままドンドン打ち込めます。
用途防草シートの押さえに。
材質スチール、PE
厚さ(mm)押さえ板:約4
直径(Φcm)押さえ板:約3.5
太さ(mm)5
長さ(mm)50
頭部径(Φmm)5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2
材質ステンレス鋼線
連結方式プラシート
胴部形状リング
適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.8
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
用途接合金物用
頭部径(Φmm)7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3
適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
用途内装木下地用
材質SUS304
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.5
頭部丸頭
胴部スクリング
サイディング施工の新革命!
釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)26
頭径(Φmm)6
表面処理パシペート
ねじ径×長さ(mm)3.3×40
穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。
頭径(mm)8
ねじ径(mm)3.9
関連キーワード