226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


プレミアムプラスジャパンバリアフィルム
適度な粘着力で、手で触れる場所をカバーすることのできる粘着性フィルム。 15cmごとにカットしやすい点線が入っています。
1巻
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-4434センヨウフィルムローバリア 密着真空包装機SP-4434専用ローバリアフィルム TOSPACK 動画あり
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。 透明 種類チャック付ポリ袋 基材構成バリアNY18/PE60 寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(800枚)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
特価
9,124 税込10,036
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途ハーブ・乾物に。 透明 種類チャック付ラミネート袋 基材構成KOP20(静防)/PE15/CP40(静防) 寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(1500枚)ほか
51,980 税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ 性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~90 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。 ラップどうしがくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。 粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません。
用途引越し時の梱包用 ホース、電気コードをまとめる カーペット、すだれ、ござ等の保管 新聞、雑誌の結束 材質ポリエチレン 質量(g)375 アズワン品番64-1126-74 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1巻
599 税込659
当日出荷

歯愛メディカルバリアフィルム
●ロール状になっており、ミシン目で切って使用してください。
サイズ100×150mm(1枚あたり)
1箱(1200枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れた被膜を形成し、皮膚を保護します。速乾性に優れ、速やかにストーマ装具を装着できます。爽やかなスペアミントの香り。
1個ほか
2,299 税込2,529
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

プレミアムプラスジャパンバリアフィルムディスペンサー
バリアフィルム専用ディスペンサー。
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーヨンならではの破れにくく丈夫な厚手のうえ、肌触りがなめらかで使い心地が良い商品です。お手拭き・身体拭きなど広範囲に使用出来ます。バリアフィルム包装により水分が保て、長持ちします。
材質本体:レーヨン不織布、袋:バリアフィルム乳白無地 寸法(縦×横)(mm)280×280 アズワン品番65-0394-33 メーカー商品コード42481591
1パック(50枚)
719 税込791
5日以内出荷

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「天然消臭成分配合」で気になるニオイをしっかり消臭。さわやか・清潔感を感じられる「フレッシュクリアの香り」。消臭機能と香りの持続性を守る「ガスバリアフィルム」を採用
タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)25 材質フレッシュパルプ100% シリーズエリエール
1パック(12ロール)
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LP‐F
吊下げタイプの平袋(バリアフィルム)です。背面の白ベタ印刷が内容物をより引き立てます。
種類平袋 入数(枚)2500 コード127-5443 アズワン品番64-4797-18
1箱(2500枚)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LP‐E
吊下げタイプの平袋(バリアフィルム)です。背面の白ベタ印刷が内容物をより引き立てます。
種類平袋 入数(枚)3000 コード127-5448 アズワン品番64-4797-17
1箱(3000枚)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LP‐H
吊下げタイプの平袋(バリアフィルム)です。背面の白ベタ印刷が内容物をより引き立てます。
種類平袋 入数(枚)1500 コード127-3926 アズワン品番64-4797-20
1箱(1500枚)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LP‐G
吊下げタイプの平袋(バリアフィルム)です。背面の白ベタ印刷が内容物をより引き立てます。
種類平袋 入数(枚)2000 コード127-5455 アズワン品番64-4797-19
1箱(2000枚)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ハイバリアフィルムで削りたて食感そのまま一本釣りかつお使用
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(25g×10個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー サイズフリー 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) 種別シューズカバー 材質タイケム(R)6000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,598 税込1,758
欠品中

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー
1着ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みながわ製菓さんの人気商品「とうがらしの種」を国産米にリニューアルしました。パッケージデザインはそのまま、包材をバリアフィルムに変え鮮度を保ちます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(80g×10個)
2,598 税込2,806
3日以内出荷

毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用しており、害虫から毛布を守ります。A4サイズでコンパクト収納。軽くて暖かいフリース生地を使用しています。真空パック毛布なので、清潔に長期保存が可能です。視認性のよい、レスキュー色(オレンジ)なので、孤立の時の救助サインとして活用可能。
材質ポリエステル100% オレンジ 質量(g)930 サイズ(mm)1200×2000
1枚
11,900 税込13,090
翌日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)18 色(キャップ)シルバー アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18 容量(mL)(バイアル) 20 キャップ色シルバー アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

瑞穂化成工業スパウトバッグ
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など 材質ポリエチレン 内径(mm)32
1個(3L)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。5サイズを取り揃えております。対象物に合ったサイズをお選びいただけます。対象:バス・シーバス・トラウト用 各種ハードルアー・スプーン。透明度の高さと強い硬度は、他社製品と比べ明らかに一線を画すアクセルの看板商品です。どぶ漬け塗装に最適なオリジナル設計で一度使えば他社製品との違いを実感していただけます。釣具業界では最も早くノントルエンタイプを採用し安全性への配慮も怠りません。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。対象:メタルジグ。LRをベースに高撥水性シリコンを配合。高次元の水弾きを実現しました。不揮発分を少しあげることにより一回塗装の肉厚を数%厚くする設計。まさに”メタルジグ専用”。コーティング剤に進化しました。もちろん安全性に配慮したノントルエンタイプです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(200mL)ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。どぶ浸けするだけで驚くほど簡単にツヤ消し塗装ができる。水中でボヤッとした光を出すマットカラーは案外出番の多いカラーです。「このルアーのこの色のマット」が欲しい~!。”自分で簡単に作れます”ウレタンの塗装膜も得られ一石二鳥です。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)200
1本(200mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

オオサキメディカルPHスティックタオル
水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。製造日と使用期限表示付きです。アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、製造日から2年の使用期限を保てます。
仕様●種類:L●規格:28cm×28cm●内容量:12箱(1枚/50袋×12箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。 アズワン品番65-9493-73
1ケース(12箱×50袋)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エンボス加工された厚手のレーヨン不織布おしぼり(平型)。防湿性に優れたバリアコートフィルムを採用し、乾きにくい。エステなどに最適。
材質レーヨン 寸法(mm)300×185
1セット(100枚)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)