機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
バリオシステムの取り付け・切り離しが簡単にできます。
用途バリオシステムの接続・分離作業に
質量(g)100
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
ノズル径変換前:1/2"、変換後:1/4"
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
材質ポリアセタール樹脂
長さ(mm)20
質量(g)100
ノズル径1/4"
耐熱温度(℃)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
金型研削等エアーをご使用になる場合に便利。ジョイント部からのエアー漏れを防ぐのに有効。
用途金型研削等エアー冷却用として
材質ポリアセタール樹脂
全長(mm)380
質量(g)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
長さ(mm)30
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
ノズル径1/4"
バリオシステムをしっかりと固定するのに便利です。マグネット板とビス止め用プラスティック板のどちらでもご使用いただけます。
用途バリオシステムの固定冶具として
セット内容マグネット板とビス止め用プラスチック板付
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
ノズル径1/4"
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
質量(g)100
こんなお得な商品も!

クーラントホースキット
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質アセタール樹脂
こんなお得な商品も!

クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

クーラントジョイントプライヤー
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
用途クーラントライナーの接続
全長(mm)210
材質アルミダイキャスト
寸法H(mm)70
寸法W(mm)210
寸法h(mm)25.0
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
こんなお得な商品も!

クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ノズル径1/16
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード