120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池リチウムイオン電池
消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)
仕様水洗い不可
付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)182×45×43
質量(g)約215
コード長さ(m)約1.8
刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池ニッケル水素電池
消費電力(W)3.2
仕様水洗い不可
付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント
寸法(mm)149×33×36
質量(g)128
刈込み高さ(mm)0.6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130
使用電池ニッケル水素電池
付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)0.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh)
消費電力(W)交流使用時8/充電時8
付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル
質量(g)230
刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
保証期間6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)約45
バッテリーニッケル水素電池
保証期間1年間
充電時間(時間)8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)245
使用電池リチウムイオン電池
付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115
使用電池ニッケル水素電池
付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)0.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。
電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)
使用時間約2時間
付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3282-63
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。
毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。
45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。
独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。
従来品の約2倍すばやくカットできます。
3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。
付属品本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書
幅(mm)50
高さ(mm)188
奥行(mm)57
電源(V)AC100~240(充電交流式)
消費電力(W)9
本体質量(g)185
使用時間(分)90
充電時間(時間)1
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。
チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。
刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)54
奥行(mm)43
高さ(mm)185
本体質量(g)220
電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V
充電時間(分)90
使用時間(分)60
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ
調節方式長さ:58段階(デジタル式)
1個
¥5,690
税込¥6,259
5日以内出荷
静音モーター内蔵の静かなバリカン。
バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。
コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。
ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。
USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。
ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。
また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。
清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで
適合年齢(歳)全年齢対象
消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5
材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック
寸法(mm)44×138×33
質量(g)110(アタッチメント含まず)
コード長さ(cm)70
取扱説明書(1.42MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150
刈込み高さ(mm)0.8
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16
質量(g)120
充電方式USB充電、交流式
刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)
充電時間(時間)2(急速)
使用時間(分)60
付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック
商品タイプ本体
1個
¥3,390
税込¥3,729
5日以内出荷
電源充電・交流式
使用時間(分)(コードレス式時)約50
充電時間(時間)約1
静音・パワフル設計
質量(g)250
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターカーボンレスモーター
振幅数(min-1[回/分])1650~1700
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です!
4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK!
いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。
ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも!
大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。
初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。
お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。
優れた防水レベルIPX7防水
低騒音仕様で怖がりなペットも安心
性能に優れた強力モーターを搭載。
100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。
充電式だからコンセントがない場所でも使用可能
大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。
充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして
連続再生時間約3時間
充電時間(時間)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×4
質量(g)約200
材質ABS樹脂、ステンレス、他
電源供給方式充電/交流式(コード・コードレス両対応)
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
出力電圧(V)DC5
出力電流(mA)1000
定格周波数(Hz)50/60Hz
機能静音、軽量、安全設計、防水
アタッチメント3mm/6mm/9mm/12mm
セット内容バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
コードレスタイプのため、どこでも使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、可動刃/セラミック
関連キーワード