24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL)25 タイプキシレン溶性
1個(25mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個(25mL)
6,300 税込6,930
10日以内出荷

標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。
材質真ちゅう 寸法(mm)180×100×110
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45 粘度(mPa・s)590 主成分ポリスチレン 比重0.95 屈折率1.545
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。 硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。 輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。
規格輪無
1個(30mL)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59 主成分ポリスチレン 比重0.95 粘度(mPa・s)220 屈折率1.545
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 細胞転写標本の作製にも適しています。
無色透明
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)封入剤(メルク)
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
1本(50mL)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中にアルコールランプを置き、岩石プレパラートを作る時(薄片をスライドグラスに接着させる時)に使用します。
材質真鍮 寸法(mm)180×100×110
1個
5,800 税込6,380
10日以内出荷

付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。 硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。 輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。
規格輪付
1個(30mL)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様ゾウリムシ等の顕微鏡観察用 種別N 種類運動緩速液
1個(10mL)
1,400 税込1,540
10日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(6本)
7,490 税込8,239
12日以内出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途キシロール、キシレン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適 特性耐熱性 透明 タイプ低臭低白化 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)20.8 粘度(mPa・s)4~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)