こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE含浸アスベスト
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS304
材質(スナップリング)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(弁箱)CAC406
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
付属品開度インジケータ付
形状ストレート
材質(本体)FC300
最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
材質(シート)CAC406
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)C3771BE
材質(ハンドル)FC250
材質(ボンネット)FC300
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
クラス10K
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
クラス5K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4
接続方式ねじ込み形
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)C3771BE
クラス125
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用
最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
クラス5K
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200
最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)
主要材質BRZ(青銅)
クラス5K
バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス16K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
適合規格JV4-2適合品
最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88
使用温度(℃)0~120
接続方式ねじ
ハンドルSTEEL
ガスケットPTFE
関連資料納入仕様書(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ