耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)35
規格JIS
寸法A(mm)30
接続方式ねじ込み形
寸法W(mm)22
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)
種類ラブコック
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)EPDM
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
バルブ種類ボールバルブ
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
375型ボールバルブは軽量でしかもコンパクトかつ経済的で水処理関係の基本的なアプリケーションに最適です。
用途工業用水や農水などの水関連および配管に。
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)硬質塩化ビニール(U-PVC)
接続方式ソケットタイプ
ハンドル形状T形
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続Rc
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
軽量コンパクト
用途農業用水に最適
材質PVC
接続ソケット式
使用流体農業用水
バルブ種類ボールバルブ
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式TS式
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ハンドル)ABS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)
接続部のサイズG2
直径×高さ(mm)186×245.5
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
ネジ式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
タイプネジ式
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
三方活栓本体に耐薬品性に優れた材質を使用することで、薬品の影響によるクラックのリスクを軽減しました。
使用中にコックや本体に負荷が掛かることによる、接続の緩みや接続外れのリスクの低減ができます。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
仕様青3バー360°、【延長チューブ】DEHPフリー
材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム、ロックアダプター部/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
仕様パッキン付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード