55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1 白無地 取付け方法吊り下げ
1組(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(5枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 質量(g)46 取付方式
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(5本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式 材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) 文字色
1パック(5セット)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)4 穴数1 仕様両面印刷 種別開閉札 材質アルミ 形状標識 区分バルブ 質量(g)8 取付方式
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 動画あり
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識 区分バルブ 取付方式
1枚
特価
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バルブ関係標識
材質ポリプロピレン 仕様3.5mmΦ金ハトメ 付属品針金 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(5枚)
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 仕様両面表示 トラスコ品番666-8573 材質/仕上PVC 質量(g)8 取付穴数1 縦(mm)120 横(mm)70 取付け方法吊り下げ 表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁 取付穴径(mm)10
1枚
619 税込681
当日出荷


裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済 取付方式 材質アクリル 仕様両面表示 トラスコ品番489-5151 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)70×47 質量(g)46 縦(mm)70 横(mm)47
1組(5枚)
669 税込736
当日出荷

キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 動画あり
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 仕様片面表示 材質アクリル 厚さ(mm)約2.5 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)65×45
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:無 形状ストレート型
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:有 形状ストレート型
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。 材質スチロール樹脂 穴数1 穴径(Φmm)3 取付け方法吊り下げ
1組(50枚)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS対応
材質スチロール 厚さ(mm)2.5 穴数1 取付け方法吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス125型 バルブ種類グローブバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
55,980 税込61,578
7日以内出荷

形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状ストレート 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 バルブ種類グローブバルブ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc 材質(本体)黄銅 材質(ハンドル)樹脂 ハンドル形状レバー式 ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色グレー
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅 接続R×Rc ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色グレー ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅 接続R×Rc ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色グリーン ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc 材質(本体)黄銅 材質(ハンドル)樹脂 ハンドル形状レバー式 ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色グリーン
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。 トラスコ品番363-3986 材質札:スチロール、チェーン:ニッケル 形状長角型 厚さ(mm)2.5 タイプ四角(57×38mm) 縦(mm)57 横(mm)38 表示内容無地 穴径(mm)4
1枚
139 税込153
当日出荷

RS Pro ボールバルブロックボールバルブロックに関して RS Pro は、お客様の作業環境に最適なソリューションを提供します。この非常に便利なロックアウト装置は、メンテナンスや修理を行う際に、ボールバルブハンドルを分離し、不注意でハンドルを「オン」の位置に回しないようにするために使用します。機能デバイスを設置するための十分なスペースがあることを確認します。バルブハンドルを完全に閉じる位置まで回し、ボールバルブロックアウトをパイプに取付けてクランプで固定します。黒のホイールをひねってフックにかみ合わせ、バルブハンドルを所定の位置に固定します。システムの現在の作業者を示す安全南京錠とタグを追加します。特長と利点安全装置 さまざまなボールバルブサイズに合わせて調整可能な設計 金属製ロッドでハンドルを所定の位置にロックします 使用温度範囲: -40 → 90 ° C 取り付けが簡単材料ダイキャスト金属製ボディ 色: 赤 ポリアミド 6/6 調整ホイール ステンレススチールリベット及びスライダプレート ステンレススチール製パイプクランプです寸法39.5 mm x 55.9 mm x 110. 4 mm考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。用途保守とメンテナンス
仕様種類 = ボール弁ロックアウト色 = 赤ロックの数 = 2材質 = 鋼鉄, ナイロン ステンレスロックシャックル最大径 = 6.6mm併用可能製品 = パイプラインリスクの種類 = 機械的リスク
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro バタフライバルブロックRS Pro のステンレススチール製バタフライバルブ用に特別に設計されたロックアウトデバイスです。このデバイスは、すばやく簡単に設置でき、ハンドルを「開」又は「閉」位置でロックして、エンジニアがシステムを操作している間に作業員がアクセスできないようにすることができます。機能バルブハンドルを必要なオン / オフモードにし、スペーサをハンドルの上に置き、チューブ型ボディをバルブハンドルの上にスライドさせて、最後にエンドキャップを取り付けます。安全南京錠で固定し、必要に応じて掛け金又はタグを追加します。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、バルブにアクセスできないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムを操作している場合は、掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付けることができます。すべての装置を取り外した場合に限り、システムは安全に作動します。特長と利点ステンレススチール製バタフライバルブロックアウト ABS 製 - 非導電性 摩耗や亀裂に対する耐性 耐薬品性 ステンレススチール製バタフライバルブを瞬時にロック ロックアウト用に 3 個の南京錠を取り付け可能 屋内外の用途に最適です推奨事項RS Pro では、このヒューズロックアウトに使用する絶縁ボディ南京錠(絶縁ナイロン製シャックル付き)をお勧めします。メーカーの安全用南京錠製品を参照して、最適なソリューションを見つけてください。用途食品及び飲料産業 保守とメンテナンス
仕様種類 = ボール弁ロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABSロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro ケーブルロックバルブとコントロールハンドルをロックアウトする必要がある場合、 RS Pro は最適なソリューションを提供します。このデバイスは、複数のロックアウト用途に最適なソリューションです。点検時に、ロックアウトには亜鉛めっき / ビニールコーティングスチール製 1.5 m ケーブルと射出成形のツイストハンドルが採用され、 6 個の南京錠を用意しています。この多目的デバイスは、設置、保管が簡単で、工具ボックスを補完する最適な安全アクセサリです。機能一般的なゲートバルブロック用途では、ハンドル及びパイプ周囲にケーブルを通し、ツイストロックグリップを使用して所定の位置に固定するだけです。同じシステムで作業する複数のエンジニアがそれぞれの個人用南京錠を追加できるように、必要に応じて 6 個の南京錠を取り付けることができます安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、バルブとハンドルが誤って回転しないようにするために、職場に欠かせない重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます特長と利点ポリプロピレン製 ステンレススチール製のナットとボルトで構成された射出成形の 1 セット構造です 耐腐食性 1.5 m の亜鉛めっき / ビニールコーティングのスチールケーブルが付属します 握りやすくひねった設計 6 個の南京錠に対応 多数のロックアウト用途に使用されます 使用温度範囲: +55 → -20 ° C 考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。用途保守とメンテナンス
仕様種類 = エコノミー多目的ケーブルロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = ポリプロピレン, ステンレスロックシャックル最大径 = 8.25mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

RS Pro 調整可能なケーブルロックアクセスを制限し、バルブハンドルと回路ブレーカを絶縁する必要がある場合は、 RS Pro の調整可能なケーブルロックアウトだけを確認してください。このデバイスは、メンテナンスや修理を行う際のエンジニア向けの柔軟性とセキュリティに非常に優れています。 点検時に、ロックアウトには PVC シースで密閉されたより線スチールケーブルが採用されています。これは絶縁ポイントを貫通し、その周りにねじ止めし、スクイーズ動作ハンドルでロックオフします。掛け金が内蔵されているため、エンジニアは 6 個の南京錠とアクセサリを取り付けて、システムの作業者を作業中であることを作業員に知らせることができます。ロックアウトの用途ロックアウトは、メンテナンス手順中の重要な安全装置です。この装置は、南京錠、掛け金、タグとともに使用され、作業中に従業員が不注意でシステムを作動させないようにします。特長と利点黄色の安全ロックアウト スチールケーブル: 1 m PVCシース ハンドルを握ります 6 個の南京錠に対応 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 複数のブレーカ及びバルブハンドルに対応 考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途コントロールユニット バルブ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ケーブルロック色 = ブラック, ブルー, イエローロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロンロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 <I>誘電体とは何ですか.</I> 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黒、 黄ロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 45mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷