あらゆるバルブの設置場所に。
用途取付金具は別売です。
色赤
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容操作禁止
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
アズワン品番65-2309-26
1枚
¥270
税込¥297
当日出荷
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
取付方式札
材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様ラミネート加工
寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)26
穴径(Φmm)上部4
穴数3
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
別売880-01タグホルダーをタグが掛けられない機械へマグネット固定できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。
トラスコ品番664-8039
材質/仕上PVC、マグネット
質量(g)46
縦(mm)125
横(mm)95
取付け方法マグネット固定
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
樹脂製なので柔らかくさびません。取り付け取り外しが簡単なので、作業性が大幅アップ。バルブ札が正面を向きますので、視認性もアップ。
材質ポリプロピレン
適合(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番741-6695
長さ(mm)(設置時)約135
厚さ(mm)8
寸法(mm)20×322
使用温度範囲(℃)-30~120
1式(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様両面印刷
材質アルミ
厚さ(mm)1
取付方式札
穴数1
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
アズワン品番65-9338-13
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済
取付方式札
材質アクリル
仕様両面表示
トラスコ品番489-5151
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)70×47
質量(g)46
縦(mm)70
横(mm)47
1組(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1
仕様両面表示
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)2
取付方式札
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
関連キーワード