カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(355)
    • グローブバルブ(81)
    • ボールバルブ(32)
    • ゲートバルブ(62)
    • 各種用途バルブ(8)
    • 減圧弁(21)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • KITZ(キッツ)(88)
  • 東洋バルヴ(61)
  • 桑名金属工業(39)
  • ベン(44)
  • カクダイ(1)
  • ヨシタケ(56)
  • 大和バルブ(21)
  • テイエルブイ(TLV)(10)
  • エスコ(8)
  • オンダ製作所(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 使用流体
    その他(3)
  • 使用流体
    ガス(171)
  • 使用流体
    (247)
  • 使用流体
    (191)
  • 使用流体
    空気(186)
  • 使用流体
    蒸気(307)
  • 使用流体
    薬品(3)
  • バルブ種類
    その他(19)
  • バルブ種類
    グローブバルブ(57)
  • バルブ種類
    ゲートバルブ(53)
  • バルブ種類
    チャッキバルブ(35)
  • バルブ種類
    バタフライバルブ(2)
  • バルブ種類
    ボールバルブ(31)
  • ねじ込み形(184)
  • ウェハー形(1)
  • ストレート(1)
  • フランジ形(144)
  • 25(2)
  • 40(352)
  • 50(1)
  • T形(2)
  • なし(62)
  • レバー式(21)
  • 丸形(123)
  • 蝶形(1)
  • スチール(16)
  • ステンレス(160)
  • 樹脂(6)
  • 鋳鉄(142)
  • 青銅(94)
  • 黄銅(真鍮)(36)
  • 3/8(138)
  • 1/2(433)
  • 3/4(452)
  • 1(431)
  • 1-1/4(321)
  • 1-1/2
  • 2(370)
  • 2-1/2(159)
  • 3(150)
  • 4(98)
  • 呼び径(B)をもっと見る
  • 0.05~1(11)
  • 0.7(11)
  • 1(39)
  • 1.18(10)
  • 1.37(46)
  • 1.4(77)
  • 1.6(17)
  • 2(14)
  • 2.2(10)
  • 2.75(13)
  • 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(37)
  • オーダー・加工(10)

「バルブ 蒸気用」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)東洋バルヴ(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気クラス10Kバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型ベン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
蒸気用減圧弁(要部ステン) ヨシタケ蒸気用減圧弁(要部ステン)ヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気
減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様低圧制御材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~0.5適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.03~0.15
減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン減圧弁(蒸気用) RP-8型ベン
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS形式パイロット式ハンドル色流体温度(℃)200以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~2適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS
真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 ベン真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用ベン
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
材質(本体)SUS接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・空気
10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレスグローブバルブ東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )東洋バルヴ(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125型 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ東洋バルヴ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。<br />※蒸気には使用できません。<br />※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH) ベン減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH)ベン
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCPH種類鋳鋼製キャップ色流体温度(℃)250以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 30K RFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ東洋バルヴ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 黄銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ100型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製ゲートバルブ東洋バルヴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ東洋バルヴ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ10K 青銅製ゲートバルブ大和バルブ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ青銅スイングチェッキバルブ 10K東洋バルヴ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ5K 青銅製ゲートバルブ大和バルブ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ10K ステンレスゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴステンレススイングチャッキ 10K東洋バルヴ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
ゲートバルブ 5K 東洋バルヴゲートバルブ 5K東洋バルヴ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ10K 青銅製玉形弁(メタルシート)東洋バルヴ
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
10K 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ10K 青銅製スイングチェッキ大和バルブ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406バルブ種類スイングチェッキ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC最高使用圧力(MPa)1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス150バルブ種類グローブバルブ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら