168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
翌日出荷


仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。 質量(g)280
1本
849 税込934
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷



スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサーTSB-1351 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番62-2978-10 防水性防滴仕様 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式圧力開閉器式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5] 空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

開閉検知器付 ナイロンコート 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番21230-3RC0A/21230-3RC1A/W52NSA-95
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

開閉検知器付 ナイロンコート 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法H(mm)50
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用流体 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番65-1674-59 防水性制御部:防雨形IP33 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
169,800 税込186,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用流体 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用流体 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 適合流体冷温水 形状アングル形 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)ノンアスベスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。L型なので据置給湯器等の接続に便利です。また回転ナット仕様で給湯器に直結できよりコンパクトに配管できます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用流体 バルブ種類ボールバルブ 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)