3,044件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプH1 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
669 税込736
当日出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8.5 色温度(K)3000
1個
799 税込879
当日出荷


1個
999 税込1,099
8日以内出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P14.5s ガラス球形式T8 色温度(K)4200
1箱(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷



1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH1 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)55 口金その他 色温度(K)3200 使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト 明るさ100W相当
1個(2個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H1 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

タイプH11 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
589 税込648
9日以内出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P14.5s ガラス球形式T8 色温度(K)3770
1箱(2個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷

クリア 定格電力(W)70 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H1SHDLA030-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA030-2。HID交換用バルブ H1 3000K (Yellow) 2本
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H1SHDLA080-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA080-2。HID交換用バルブ H1 8000K 2本
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H1SHDLA060-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA060-2。HID交換用バルブ H1 6000K 2本
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H1SHDLA043-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA043-2。HID交換用バルブ H1 4300K 2本
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 口金その他 色温度(K)2400
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ソケット式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷




形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)H1 バルブアダプター SHGZAHP1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZAHP1。H1 バルブアダプター スカイライン( 2個セット )
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷




DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H1
タイプH1 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
849 税込934
3日以内出荷

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)