スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y6SO12-HAPTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y6SO12-HAPTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV227)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:81.25kW/14800rpm最大出力:81.54kW/14800rpmSTD 最大トルク:58.2Nm/11100rpm最大トルク:58.7Nm/11200rpmオプション:品番:E-Y6R5,V-TUV227
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル色チタン/カーボン区分マフラー備考バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV227)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:81.25/14800rpm