2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様
用途屋内外の作業に! イベントなどの照明に! 質量(kg)7.6(三脚:2.6、本体:5.0) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(Φ×高さH)(mm)バルーン:600×370 ランプLED、100W、13000ルーメン 縦×横×高さH(mm)850×740×1300(最大高さ2000) 使用環境温度(℃)-5~40 照射範囲360°
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷