4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W
エコ商品
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品灯具カバー・三脚カバー付 セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg)8.4(三脚スタンド含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 定格電流(A)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時に明るく点灯!
用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に 仕様明るさ調整:可 質量(kg)6 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)55 コード長さ(m)5 寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370 保護等級IP23(LEDユニットIP65) 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電源コード式 寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920 使用場所屋内外 明るさ(Lm)7000 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様
用途屋内外の作業に! イベントなどの照明に! 質量(kg)7.6(三脚:2.6、本体:5.0) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(Φ×高さH)(mm)バルーン:600×370 ランプLED、100W、13000ルーメン 縦×横×高さH(mm)850×740×1300(最大高さ2000) 使用環境温度(℃)-5~40 照射範囲360°
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

セフティー電気用品作業灯 水銀灯400W相当
バルーン照明をもっとコンパクトに、階を移動しての作業や、複数の投光器を設置する際の台数削減にスマートなLEDスタンドライトです。 製品使用時に同クラスの直管型ランプと比較しCO2排出量を約80%削減しています。
用途照明の数を少なく、広い範囲を照らしたい場合や、立体的な移動が多くバルーン照明を運べない場所などに 質量(kg)4.7 (照明2.3 / スタンド2.4) 全高(mm)1050~2200 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 使用場所屋外 照射角度(°)360
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷