「バレルロール」の検索結果
バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。
質量(kg)約9.2
内径(Φmm)300
寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ピーナツ型ですので安定性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重300kg
適合年齢(歳)6才以上
空気を入れてふくらませるビニール製のボールです。
空気圧の増減でボールの弾力性を自由に調整できます。
シームレス加工なので、活発な子供たちの乱暴な扱いにも耐えられます。
耐荷重は最大300kg。
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に
姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
材質EVA
質量(g)約350
直径(Φcm)約15
長さ(cm)約45
アズワン品番0-8665-02
1本
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
ポジショニングやバランストレーニングに。
底面が平らで、小さいものはポジショニング、大きいものはバランストレーニングに使用できます。
カーブした形状が膝や足首の屈曲、首の伸長や座ったときのポジションの安定を助けます。
底面のマジックテープで、カーペットの床に固定できます。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
針長(mm)13
質量(g/本)2.25
転がしたり馬乗りになったり、各種のバランス運動や、下肢のコントロール促進、上体保持の強化などに最適。
子供とセラピストが1対1で行う「転がす」「揺らす」といったトレーニング動作に適合する形状になっています。
適度な固さがあり、使用中に身体が沈むことがありませんので、正しい姿勢を保持できます。
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
介護・医療現場のエクササイズにも使用されるボール。
材質PVC
色レッド
質量(g)1300
耐荷重(kg)300
寸法(Φcm)40~65
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール
材質PVC、EVA
質量(g)680
直径(Φcm)15
長さ(cm)90
制限体重(kg)100
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ハーフサイズ:腰・背中などの部分ストレッチに
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
材質EVA
質量(g)約190
アズワン品番0-8665-03
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×14.5×8(半円柱)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
ステップの高さは3段階調整式、付属の6角レンチでサイズ調整します。グリップ部分は、スポンジ使用で滑りにくく安全です。本体のサイズ調整は、工具を使わず指で簡単に調整できます。
付属品6角レンチ×2本
材質ポール部分:アルミ
質量(g)約1000
耐荷重(kg)40
寸法(cm)93・99・129・146(4段階調整式)
鉄棒運動中の衝撃やバーベルシャフトに装着しスクワットトレーニング時の首、肩用サポートパッドに。
用途逆上がり・前回り等鉄棒運動用パッド バーベルシャフト等に装着、スクワットトレーニングの時の首、肩用サポートパッド
材質外被:ナイロン、中身:ポリエチレン
直径(Φcm)6.5
長さ(cm)40
介護・医療現場のエクササイズにも使用されるボール。
材質PVC
色イエロー
質量(g)2600
耐荷重(kg)300
寸法(Φcm)55~90
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
介護・医療現場のエクササイズにも使用されるボール。
材質PVC
色ブルー
質量(g)3300
耐荷重(kg)300
寸法(Φcm)70~115
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷