材質糸質:ポリエチレン440T/30本、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし
ロープ長さ(m)約9
寸法(縦×横)(cm)80×600
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ロープ長さ(m)約10
寸法(縦×横)(cm)80×600
色黒
ロープ長さ(m)10
寸法(幅W×長さL)(cm)80×600
材質(網)ポリエチレン有結節、440T/30本 黒 上部ロープ10m:ポリエステル 白帯:ターポリン
網目10cm
材質(帯状部)ターポリン
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
支柱にかぶせる簡単取付け(中段・下段はマジックテープ止め)
色黒
タイプゴムベルト取付タイプ
寸法(幅W×長さL)(cm)80×600
材質(網)ポリエチレン有結節
網目10cm
材質(帯状部)ターポリン
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
白帯に帆布とコーナー(PVC)を重ねて加工。コーナー端部はチューブ状で内部にロープを通すことで、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れ、白帯を守ります。
仕様6人制バレーボールネット、上部コーナー加工タイプ(新規格)、(公財)日本バレーボール協会
付属品サイドベルト付上下白帯付
材質ネット:ポリエチレン無結節90T/360本、トワロンコード、上下白帯:ポリエステル
色ネット:黒
規格検定AA級
コード長さ(m)15
寸法(幅W×長さL)(m)ネット:1×9.5
網目(mm)100
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)
糸の太さ(mm)1.7
強度約1000N(102kgf)
仕様無結節/網継ぎ無し
材質ポリエチレン
色グリーン
伸度(%)28.5
FIVB公認6人制用。
材質ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、帯:PVC、ケース:ナイロン、
寸法(m)ネット:タテ1.0×ヨコ9.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、ケース:直径20×67.5cm
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
全国障害者スポーツ大会の正式種目であるアキュラシー競技の練習用として使用できます。支柱の留め具は角度や高さを変えることができるため、リングの角度を変えてさまざまなスポーツの練習器具として使うことができます。
セット内容リングパーツ、7・支柱(ベース付)1セット・ネット1
材質リング、支柱・プラスチック製、ベース・ゴム。
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・ブラウン
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.2
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
色黄
材質(本体)軟質塩化ビニール
厚さ(mm)14
寸法(mm)(平面)100
長さ(m)1
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シッティングバレーボール専用
材質ネット:ポリエチレン無結節・440T/40本、ベクトランコード、上下白帯:ポリエステル
色ネット:黒
寸法幅80cm、長さ7m
コード長さ(m)15
アズワン品番65-0546-54
網目(mm)100
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学1~4年生用。
材質特殊配合ゴム
色イエロー
質量(g)約150
円周(mm)約640
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)110
サービス分類オーダー・加工
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
網目角目/無結節
目合い(mm)100
サービス分類オーダー・加工
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
日本ソフトバレーボール連盟公認球。
質量(g)約210
マルチバック、多目的にご利用下さい。網目なので中が見える。
用途ソフトバレーも入るので、ボールネットとしても使用OKです。
材質ポリエステル(メッシュ地)
寸法(cm)50×39
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
硬式・ラージ・卓球バレーで使用できる!卓球用 3WAYサポート&ネットセット。硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)、卓球バレーで使用できる!3WAYタイプのサポートネットセットです。ネットの高さが調節可能だから、硬式・ラージ、卓球バレーでの利用に便利です。卓球バレーの主な特徴。ネットを挟んで2チーム(1チーム6名編成)で、イスや車イスに座ってピン球を転がし、6人制バレーボールのルールに準じてプレーを行い、相手コートへ3打以内で返すというゲームです。卓球台:通常の卓球台を使用。ボール:サウンドボールを使用。台上を転がし、ラケット(縦横30センチ以内の木製板)を使用し打ち合う。ネット:白布を下にして、コート面から57ミリの高さに張る。サイドラインから一定距離のネット(支柱を支える台上の金具の先端から垂直にネットの上縁まで)にアンテナを立てる。チーム:1チーム6名編成。卓球台周りにイスや車イスに座って競技する。勝敗:1ゲーム15点、3ゲームマッチ。競技:ネット側2名をブロッカー、後陣の4名をサーバーとし、サービスは1本交代で行う。ラリーは3打以内に相手コートに返す。全得点制(ラリーポイント制)。
用具種別卓球台・ネット
高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)/卓球バレー用に調節可能
材質ポリエチレン
色ネット:ブルー
備考※国際卓球連盟及び日本卓球協会の公認品ではありません。
仕様硬式/ラージ兼用
1セット
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
ネット型ゲームの導入時や世代を超えたレクリエーションにオススメです。
ふうせんバレーをハンドメイド品でお手軽に導入いただけます。
ふうせん5ヶ1組(日本ふうせんバレーボール協会公認品・ピンク)
付属品専用鈴(U-7041)×2
材質天然ゴム
直径(Φcm)40
質量(g/組)70
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Control 24CT Microの高出力バージョンで、25Wのトランス・タップを搭載。クロスオーバーネットワークを向上させ、リスニングエリア全域により均一な音を提供。150°のカバレージ角を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。広い周波数特性・低歪率で明瞭なアナウンスとBGMを出力。狭い天井でも取り付けられる薄型設計。
仕様カバレージ角(500Hz~10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)25W、12W・(70V)25W、12W、6W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)2.5
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)200×115
感度85dB SPL(1W、1m)
開口寸法(mm)172
周波数クロスオーバー:3.5kHz
入力端子ねじ止め
周波数レンジ80Hz~25kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13
取付可能板厚(mm)10~30
1個(2本)
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
関連キーワード