26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式 材質カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製 質量(g)約8 耐荷重(kg)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×20×4 伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式 材質金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製 質量(g)約13 耐荷重(kg)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×12×11 伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径10mmの極太コイル採用安心設計
タイプカールコード式 材質金属クリップ:スチール製、コイル:ポリウレタン 質量(g)約19 耐荷重(kg)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)250×12×11 伸縮範囲(cm)約最小25~最大90
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径10mmの極太コイル採用安心設計
タイプカールコード式 材質カラビナ:アルミ製、コイル:ポリウレタン 質量(g)約17 耐荷重(kg)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)260×26×12 伸縮範囲(cm)約最小25~最大90
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。 携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用 コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)205 最大伸長(mm)1000 タイプカールコード式
1個
1,360 税込1,496
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 先端形状クリップタイプ 自然長(mm)175 最大長(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H01071 落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS 動画あり
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)190 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)176.52 最大荷重(kg)18
1本(1本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

スマホの落下を防ぐバンジーストラップ/胸ポケットへの装着に最適なクリップタイプ/最長60cmで胸ポケットから落としても地面につかない/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。 付属品ストラップパーツ 材質亜鉛合金、TPU、PC 全長(mm)約155(挟み込みシート除く) 質量(g)12.5 最大伸長(mm)約600(挟み込みシート除く)
1個
890 税込979
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!
材質クリップ:ポリカーボネイト、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン 質量(g)約3 長さ(cm)最長約60 耐荷重(g)最大約800
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 動画あり
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
7,798 税込8,578
翌日出荷

【簡易包装:透明袋】落下を防ぐバンジーストラップ/ポケットへの装着に最適なワニ口クリップタイプ(樹脂製)/極太コイル仕様/取り外し可能な松葉紐パーツ
ブラック 対応スマートフォン(汎用)
1個
569 税込626
5日以内出荷

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
材質ストラップ本体:ポリウレタン、ナイロン、ポリアセタール、クリップ部:鉄
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

H01074 落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ) GRIPPS 動画あり
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)104 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

最大長(mm)1500 自然長(mm)320 材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

仕様OTW、ブギースポルト用ストラップキット 適合機種OTW、BSPシリーズ 全長(mm)165 質量(g)45
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
タイプカールコード式 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 自然長(mm)110 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Gator Transitシリーズギグバッグ用追加ギターギアアクセサリーバッグ。・硬質フォームインテリアを備えたトランジットスタイル。・可動式の仕切りが付いた大きなメインコンパートメント(14x7インチx4.5インチ)。・ペンチ、レンチ、六角レンチ、弦、ピックなどを収納できる取り外し可能なツールポーチ。・トランジットバッグへの4点クリップオン接続。・簡単に出し入れできるダブルジッパー開閉。・ケーブルオーガナイザーループ。・パッド入りキャリーハンドル。・バンジーアタッチメントストラップ。・色:グレー。・内寸:約406mm(幅)×254mm(奥行)×177mm(高さ)。・外寸:約447mm(幅)×330mm(奥行)×190mm(高さ)。・重量:約2.76kg。・JANコード:0716408547367
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷