1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83
容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)0.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)6.5×6.3×43.0
定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
カップ容量(mL)550
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消費電力(W)300
付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー
質量(kg)1.1
色グレー
品番M300
直径(Φmm)65
電源(V)単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速)
コード長さ(m)1.7
定格時間(分)5
TKG品番9-0656-0201
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
野菜や果物、加熱した肉や魚などを、なめらかにつぶすことができます。「つぶす、まぜる」バーミックス専用アタッチメント。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)100
付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)100
電源(AC V)100
定格時間(分)1.5
電源周波数(Hz)50/60
最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた
容量(mL)500(専用カップ)
質量(g)約820(付属品含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175
電源コード(m)約1.8
定格時間1分30秒
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー
付属品本体、ブレンダー、ボトル
質量(g)540
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34
定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)2.5
電源単相100V±10% 50/60Hz共用
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置電流制限回路
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)88VA
サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)125×172×196
タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
関連キーワード