41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38 全長(mm)218 トラスコ品番384-9597 質量(g)325
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


最大口開き(mm)39 全長(mm)218 仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。 トラスコ品番411-1460 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)340
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)大口モンキー
材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大口開き(mm)20 全長(mm)158 トラスコ品番757-3332 材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)139
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

最大口開き(mm)32 全長(mm)170 トラスコ品番411-1451 材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)196
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1セット(5個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
材質ベリリウム銅 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
用途ボルトナットの締め緩め。 最大口開き(mm)34 全長(mm)308 材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂 質量(g)730
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
規格EN60900
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm)41 全長(mm)405 トラスコ品番837-0450 材質工具鋼 質量(kg)2
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷


丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。 トラスコ品番813-1315
1箱(5丁)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様防爆なし 材質合金鋼 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)3
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質合金鋼 全長(mm)155 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)40
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

材質合金鋼 全長(mm)110 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)50
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
幅(mm)65 寸法(mm)0~29 材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上 高さ(mm)14.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-6797-89 メーカー商品コード128-2846
1個
11,210 税込12,331
61日以内出荷

最大口開き(mm)46 全長(mm)254 トラスコ品番497-9672 材質特殊工具鋼 質量(kg)6.21
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)22点工具セット
多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。
用途多種多様のメンテナンス作業に 入組点数22 トラスコ品番856-7558 セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22 質量(kg)2.04 差込角(mm)9.5 寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)