商品豆知識
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能!
Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。
鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP41
光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書
センサーレーザスキャナ
読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比印刷(PCS):30%
相対湿度5~85(結露ないこと)
解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能IP42
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)0~45
動作電圧(V)DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。
Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。
保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。
仕様移動読み取り:510mm/秒
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキュー角】65、【ピッチ角】65
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP41
光源(nm)630 可視赤色LED シングルスキャン
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006
読み取り速度270スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)65×168×55
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源可視赤色光632nmLED
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)DC5±5%
読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)
対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサーCMOS
保護等級IP30
光源赤色LED(625nm)
読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)動作時70/待機時43
読取(確認)青色LED、ブザー
保証期間1年
使用CPU32bit CPU プロセッサ
ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
IOS、Android両方に対応可能。コンパクトなサイズで、スマートフォンやタブレットと組み合わせて使用するシーンに適しています。Bluetooth搭載の小型バーコードスキャナ(1次元専用モデル)です。IOS、Android両方に対応可能。
インターフェースBluetooth
対応コード1次元
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)約110(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)読み取り:150
光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下
インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)200
商品タイプハンディ
読取方式CCD離し読み
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP42
消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA
保証期間1年
使用CPU32bit CPUプロセッサ
光源(nm)赤色LED(620~630)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。
高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。
(全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。)
医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。
CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。
USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。
仕様最小シンボルコントラスト:20%
セット内容本体、1.8m USBケーブル
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm)
保証期間1年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group
照度(Lux)周囲照明:0~80000
読み取り速度500スキャン/秒
イメージセンサー高性能リニアイメージャー
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用
トラスコ品番115-3914
材質筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)154
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
光源(nm)645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)-5~35
安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】10%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)
材質ABS
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS
角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)
定格電圧 DC V(動作)5
設定方式設定用バーコード
速度200スキャン/秒±10%
消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20
寿命(スイッチ)百万回
光源(nm)可視赤色光/635(LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
有効読取幅(mm)80
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード
許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)
使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39
デバイスタイプリニアCCDセンサー
動作温度範囲(℃)0~50
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。
全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
インターフェースUSB
照度(Lx)0~100000 (太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
防塵・防滴IP41
安全規格LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
光源(nm)645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
湿度(%RH)~95(結露なきこと)
照度(Lx)0~100000
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
通信方式2.4-2.5GHz
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
有線スキャナ用ACアダプタ(5V)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
質量(g)80
種類スキャナ用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。
通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。
1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード)
静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。
医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。
通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
用途小売業・商業・工業
仕様最小シンボルコントラスト:15%
セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)
バッテリー3.7V 2600mA
読取スキャン回数:120000スキャン
LED色可視光、赤色LED
保証期間1年
防塵・防滴IP41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2
光源(nm)630
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1
充電時間(時間)4~5
照度(Lux)周囲照明:0~100000
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth 4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード
セット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数:40000スキャン
LED色可視光、赤色LED
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
光源(nm)630
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~5
照度(Lux)周囲照明:0~100000
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。
トラスコ品番542-6737
幅(mm)63.3
色ホワイト
高さ(mm)157.6
奥行(mm)79.7
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB
動作温度(℃)-5~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コードJAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128
読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
最小分解能0.125mm
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード
セット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数:40000スキャン
LED色可視光、赤色LED
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
光源(nm)630
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~5
照度(Lux)周囲照明:0~100000
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
湿度(%RH)~95(結露なきこと)
通信方式2.4-2.5GHz
充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作時間14時間(満充電時)
動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
保存湿度(%)~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
照度(Lx)0~100000
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
仕様●[スキャナモジュール] レーザエンジン、[スキャン速度] 104 スキャン/秒、[光学的解像度] 0.1 mm、[印刷コントラスト比(PCS)] 25%、[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 2.5cm - 114cm●[無線周波数] 2.4GHz, Bluetooth V2.1+EDR, クラス 2、[通信距離] 10メートル以内 、[通信プロトコル] HID, SPP、[ホストインターフェース] USBタイプC●[メモリ] 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM●[キー] 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用●[ディスプレィ] 1インチ OLED, 128 x 64、[照明] 650 nm 可視レーザダイオード●[寸法] 37 mm x 96 mm x 21mm、[重量] 63g●[バーコードシンボル] 1D: Code 39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128●[電源] 充電式リチウムイオンバッテリ、[消費電流] 動作モード: <125mA、スタンバイモード: < 39mA、[動作時間] 約8 時間 (5秒間に1回のスキャン)●[落下テスト] 1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、[防塵・防水] IP42
アズワン品番67-9284-53
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)22×48×120
範囲10m
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
動作回数フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)624
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)3
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)
データ転送速度1Mbit/秒
コントラスト【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)12
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り
Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。
1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。
また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
範囲10m(見通し)
使用時間(分)2~6(使用環境による)
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2
充電時間充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン
光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
データ転送速度3Mbit/秒
コントラスト【最小】10%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
業界最速読み取り2次元スキャナです。L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。
用途製造、流通、医療向けに。移動体、モバイルコード読込用に。DPM、パスポート等のOCR-B読取に
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE
幅(mm)60
高さ(mm)153.4
奥行(mm)105.4
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A
防塵・防滴IP42相当
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
USB接続で使える定置タイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
インターフェースUSB
USB接続で使えるガンタイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
インターフェースUSB
BLuetooth接続で使えるガンタイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
インターフェースBluetooth
机上で邪魔にならないスリムボディ
バーコードをなぞるだけの簡単スキャン
仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux
光源接触型 LED 赤色
電流(mA)スタンバイ時:50
保存温度範囲(℃)-20~70
動作電流(mA)65
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレート最大500スキャン/秒
読取深度(mm)接触タイプ
読取角度(°)±45(±5)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ