ハイパーウィング355ツムラ(津村鋼業)翌々日出荷
自走式あぜ草刈機用バーナイフです。
刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
用途自走式あぜ草刈機用替刃直径(Φmm)(回転)358厚さ(mm)4.5適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736材質ばね鋼全長(mm)352質量(g)590刃幅(mm)65仕上メタリックゴールド塗装