食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番470-3758
質量(g)43
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
アズワン品番1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
再生紙使用マーク適合
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。
天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。
天板はMDFに楢の突板仕様。
テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)536~796
材質MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ
質量(kg)9.4
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×536~796
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×536~796
総耐荷重(kg)30
再生紙使用マーク適合
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質PFA
厚さ(mm)0.5
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質FEP
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
再生紙使用マーク適合
関連キーワード