円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様フラットメーター目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)樹脂製
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
直径測定用テープです。
電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。
目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷)
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)15~65
テープ幅(mm)5.0(読取部10)
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用
テープ幅(mm)6
材質(ケース)ABS樹脂
目盛仕様メートル目盛
材質(テープ)S50C
材質(バネ)SK85
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)13
外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。
0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。
パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。
パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm)6.35
材質スプリング鋼
精度±0.03mm
テープ厚さ(mm)0.254
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
パイクをベースにスケールダウンさせたオリジナルフックを採用し、ツインパイク同様の内向き平行セットにて、ホールド力を上げるセッティングにしました。ワカシやソーダガツオ、小型のサバ等、小型回遊魚全般に対応し、それに合わせる1oz(28g)前後のジグに相性抜群なアシストフックです。その性能は小さいながらも驚きのパフォーマンスを見せてくれます。スプリットリング標準装備で手軽に堤防などからのキャスティングに使用できます。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
パイクをベースにスケールダウンさせたオリジナルフックを採用し、ツインパイク同様の内向き平行セットにて、ホールド力を上げるセッティングにしました。ワカシやソーダガツオ、小型のサバ等、小型回遊魚全般に対応し、それに合わせる1oz(28g)前後のジグに相性抜群なアシストフックです。その性能は小さいながらも驚きのパフォーマンスを見せてくれます。スプリットリング標準装備で手軽に堤防などからのキャスティングに使用できます。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
パイクをベースにスケールダウンさせたオリジナルフックを採用し、ツインパイク同様の内向き平行セットにて、ホールド力を上げるセッティングにしました。ワカシやソーダガツオ、小型のサバ等、小型回遊魚全般に対応し、それに合わせる1oz(28g)前後のジグに相性抜群なアシストフックです。その性能は小さいながらも驚きのパフォーマンスを見せてくれます。スプリットリング標準装備で手軽に堤防などからのキャスティングに使用できます。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19
全長(mm)150
エスコ品番EA530B-150
寸法D(mm)11.3
寸法B(mm)19
寸法C(mm)4.9
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13
全長(mm)100
エスコ品番EA530B-100
寸法D(mm)9.0
寸法B(mm)13
寸法C(mm)4.0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30
全長(mm)250
エスコ品番EA530B-250
寸法D(mm)15.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)8.6
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53
全長(mm)450
エスコ品番EA530B-450
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17.7
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300
エスコ品番EA530B-300
寸法D(mm)18.0
寸法B(mm)34
寸法C(mm)11.9
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200
エスコ品番EA530B-200
寸法D(mm)12.9
寸法B(mm)27
寸法C(mm)6.0
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43
全長(mm)375
エスコ品番EA530B-375
寸法D(mm)20.0
寸法B(mm)43
寸法C(mm)14.0
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
スタッキングや横に並べて収納力をアップできる、便利で丈夫なキッチンスケール棚、Lサイズです。
散らかりがちなキッチンカウンターで省スペースに有効活用できます。スパイス類キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です。
材質本体: スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約305×220×H140
質量(g)約1300
耐荷重(kg)約5
内寸(mm)上部(凹み部分):約260×200、下部(収納部):約265×220×H138
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なスケールです。
微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。
イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。
標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。
風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)
寸法(mm)150×190×H35
使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なスケールです。
微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。
イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。
標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。
風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)
寸法(mm)150×190×H35
使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
関連キーワード