材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじの種類PSネジ
材質304(SUS 304 TP)
形状ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)R3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質304(SUS 304 TP)
形状ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)R3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ボールとPTFEの摺動により、トルクが滑らかに開閉します。ゲージ側はストレートねじ。パイプ側はテーパーねじですのでセットが容易です。
最高使用圧力(MPa)0.98以下
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
関連キーワード