材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-26
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。
軸径(Φmm)23.5
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
仕様自在車
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。
材質スチール
寸法(mm)900×615(キャスター除く)
質量(kg)6.2
キャスターストッパー付
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
ねじ寸法TΦ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
ねじ寸法TΦ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
固定アウター式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
適合パイプ径(Φmm)28
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプブレーキ付き自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)
寸法(mm)760
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
8日以内出荷
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
キャスターゲートの施錠に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
1台
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
23日以内出荷
ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番855-5561
セット内容単管パイプ4本
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1201×767
ハンドル高さ(mm)1220
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ着脱式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥99,980
税込¥109,978
59日以内出荷
関連キーワード