材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪)ゴム車
仕様パイプ差込式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番809-2723
質量(g)290
車輪幅(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
表面抵抗値(Ω)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
関連資料(0.04MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
14日以内出荷
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。
全長(mm)780
質量(g)21
適合パイプ径(Φmm)200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3473
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
偏芯E(mm)21
旋回半径R(mm)41
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3517
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)61
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥899
税込¥989
11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3535
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3474
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)21
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥879
税込¥967
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3520
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)68
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3502
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)260
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)260
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥959
税込¥1,055
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3499
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
11日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)235
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥929
税込¥1,022
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥759
税込¥835
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)235
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥739
税込¥813
12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥989
税込¥1,088
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥839
税込¥923
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ