81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。 左右のファスナーでサッと手軽に開閉。 1.0mm目合いの防虫網付。 マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。 お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
1パック(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具。
1パック(100個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
1セットほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8 特性耐久
1缶(200mL)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
1個ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7 種別油性つや消し 主な用途鉄部 指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消し、さび止 塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSチューブカッタ
エコ商品
円形を崩さずに直角に切断できます。
用途チューブ、ホースの切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムハウスペイント油性つやあり さび止スプレー
エコ商品
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止 種別油性つやあり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分) 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSチューブカッタ
エコ商品
六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
用途チューブ、ホースの切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,943 税込2,137
当日出荷

亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。 グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛74%含有で強力にさびをストップ
用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など 特性さび止 種別油性 主な用途鉄、亜鉛メッキ 指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止め 種別油性つやあり 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
1缶(200mL)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同サイズの2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式バンド。
用途直管平行接続金具
1セットほか
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
30 税込33
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
1個ほか
89 税込98
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。 ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは 夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。 仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など 主な用途鉄部、トタン 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 種別油性つや消し 主成分エポキシ 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)バインドクロス
同径の2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式の締付部品。2本の平行パイプが強固に固定出来ます。
用途直管平行接続金具
1セットほか
499 税込549
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材を使ったT型交差部品。 パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。 抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。 JIS K 5492
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 種別油性つやあり シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱、耐久、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
1缶(7L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
1個ほか
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。
用途フィルム専用留材接続金具
1個ほか
129 税込142
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルキャップ
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1個ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
1個ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)レベラー ドブ
パイプ架台専用レベル調整用部品。 ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
1パック(10個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)レベラー
パイプ架台専用レベル調整用部品。 ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
1パック(50個)
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
1セットほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースTジョイント
ビニエースをT字に止める金具。
用途フィルム専用留材接続金具
1個ほか
169 税込186
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ワンタッチロック
パイプトビラ用のドアロック。
用途パイプトビラに取り付ける取手兼ロックです
1セットほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)妻面トップクロスワン
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
1セットほか
499 税込549
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)十字金具
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)