503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッキス工業パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に。 鋼管用
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプ一般鋼管用
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4807 質量(kg)14 高さ(mm)1035~1125 タイプ脚付きバイス 適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124 質量(kg)19.6 高さ(mm)964 適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)1080 寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm)125 締付け能力(kg)1000 適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm)73 トラスコ品番835-8216 アズワン品番65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2") 質量(kg)3.4 アズワン品番64-2206-54
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番408-5931 質量(kg)11.7 高さ(mm)175 適合パイプ6A~50A
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(ソケットなし)
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス 適合パイプ径(Φmm)19~25 ねじ穴M6規格 ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
ポリエチレン管の回り止め、持ち運びに用いる工具。
適合管水道配水用ポリエチレン管(JWWA)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッキス工業パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133 高さ(mm)205~270 適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用 質量(kg)4.2 切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”) 穴径(mm)ベース:15
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

レッキス工業脚付パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。 トラスコ品番122-9184 幅(mm)950~1010 型式VL1 高さ(mm)1035~1125 タイプ鋼管用 奥行(mm)600~640 適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11 高さ(mm)760 脚間隔(mm)1300 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様鋳鉄製 質量(kg)13.6 能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”) テーブル高さ(mm)1035
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3") 質量(kg)5.5 アズワン品番64-2206-55
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付 材質FCD450 質量(kg)19.6 能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”) テーブル高さ(mm)815
1個
69,000 税込75,900
当日出荷

レッキス工業パイプバイス V3ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4795 質量(kg)11.6 高さ(mm)350~495 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-110A(1/8-4)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4") 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)570 アズワン品番64-2206-52
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

レッキス工業パイプバイス V1ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4793 質量(kg)4.2 高さ(mm)250~340 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

レッキス工業パイプバイス V0ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4792 質量(kg)3 高さ(mm)205~270 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-50A(1/8-2)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

レッキス工業パイプバイス V2ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4794 質量(kg)8.8 高さ(mm)330~445 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-90A(1/8-3)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。 高さ(cm)119(最高) 71(最低)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)PS用バイス
PS-200の標準付属品のPS用バイスです。
質量(kg)1.6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可) 質量(kg)19 能力1/8"~6" 適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
1個
39,880 税込43,868
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイス
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。 背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。 パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
1,198 税込1,318
当日出荷