188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


昭和コーポレーション組式KPN立バンド
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具 材質ユニクロメッキ
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 付属品組式タンバックル 種類吊バンド
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス組式KPN立バンド
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具 材質SUS304
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理) 付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質SUS304 寸法P(mm)20
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途配管の止め具として。 材質スチール 厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ パイプバンド
パイプを留め付けする金物です。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1個
404 税込444
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
56 税込62
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷


1個ほか
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。 配管もこだわることで空間のイメージアップになります。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質 釘穴(mm)4
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷

1袋(5個)
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA 取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)20×65 タイプ25.4用 種類丸サドル(両サドル)
1個
73 税込80
当日出荷

ブラケット、センサー、シーズヒーター等をパイプに固定するために用います。
材質ステンレス 長さ(m)10 内径(Φmm)30~3000
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

昭和コーポレーション提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TBC(タブチ)PP立バンド
ドライフレックスパイプ(三層管)を壁、床面へ固定する際に使用します。
1個
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)