26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に。 鋼管用
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)1080 寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm)125 締付け能力(kg)1000 適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm)73 トラスコ品番835-8216 アズワン品番65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプ一般鋼管用
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4807 質量(kg)14 高さ(mm)1035~1125 タイプ脚付きバイス 適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S785000 ホールドE アサダ 動画あり
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番408-5931 質量(kg)11.7 高さ(mm)175 適合パイプ6A~50A
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124 質量(kg)19.6 高さ(mm)964 適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル 適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エビエアーリベッター
エコ商品
”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
用途ブラインドリベットの締結 仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付 付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用) トラスコ品番668-8577 ストローク(mm)25 全長(mm)331 出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時) 使用ジョーCJL(超硬質大) 騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下 リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト 必要空気圧0.5~0.6(MPa) リベット使用範囲(mm)4.8、6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。 付属品クイックコードバンド 材質PET、アルミニウム ホワイト 外形寸法(mm)幅約350×奥行約42×高さ約72 電源(V)AC100-240 50/60Hz スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル 電源AC式 コード長さ(m)1.7 イオン搭載:マイナスイオン 機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:× コーティングシルクコーティング(TM) 保証期間1年間 温度調節140-200℃(4段階 20℃刻み)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 適合パーツ:専用ポーチ(TA033697) 材質PET、アルミニウム ブラック 外形寸法(mm)幅約323×奥行約38×高さ約67(本体のみ) 電源(V)AC100-240 50/60Hz スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC式 コード長さ(m)1.7 対応ラク抜きプラグ:× 機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後) コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)