402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架台への固定が可能です。
材質ステンレス 厚さt(mm)2 ボルト穴径(Φmm)11 締め付け幅(mm)25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理) 付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム 取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本の平行なパイプの接続部品。平行に並ぶパイプにかぶせてボルトとナットで固定。 各部材10個入り。組み立てると5セット分となります。
用途平行なパイプの接続部分 セット内容クリップバンド10個、ねじ10個、ナット10個
1袋(5セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YSK(山脇産業)半円バンド(鉄製)
架台への固定が可能です。
厚さt(mm)2.3 ボルト穴径(Φmm)11 締め付け幅(mm)24
1個
539 税込593
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)20×65 タイプ25.4用 種類丸サドル(両サドル)
1個
73 税込80
当日出荷

新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定 付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷


斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に シルバー 材質鉄線+メッキ
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
1箱(10個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結 材質鉄/亜鉛めっき 幅(mm)18 厚さ(mm)1 高さ(mm)32、(最大)42 質量(g)23 奥行(mm)54 内径(Φmm)25 ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 付属品組式タンバックル 種類吊バンド
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷

パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA 取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具 ねじ径M6 商品タイプナットのみ
1個
33 税込36
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)45°バンド
斜めにクロスさせる場合に使う補強用部品。 筋交用、傾斜地用として便利です。
用途傾斜用パイプ固定金具。
1パック(100個)
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
509 税込560
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
589 税込648
翌々日出荷

アングルバンドの固定に使うボルト。
用途金具固定具
1個ほか
33 税込36
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
39 税込43
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)一つ穴Tバンド
1つ穴付きのパイプ固定部品。
用途自在接続金具。
1パック(50個)ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
ブラック 材質ガラス繊維強化製ポリアミド 固定方法ねじ止め
1袋(10個)
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み
1セット(50個)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-QA022 ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-99 流路内径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80~320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製 幅(mm)8 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 使用温度(℃)60迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブラケット、センサー、シーズヒーター等をパイプに固定するために用います。
材質ステンレス 長さ(m)10 内径(Φmm)30~3000
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

TBC(タブチ)PP立バンド
ドライフレックスパイプ(三層管)を壁、床面へ固定する際に使用します。
1個
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)18×51 タイプ25.4用 種類丸サドル(片サドル) アズワン品番65-2342-83
1個
78 税込86
翌々日出荷