128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン連結具
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,000 税込5,500
当日出荷

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理) 付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 仕様蝶ねじ2個付 トラスコ品番413-9364 質量(g)112 本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く) 締付範囲(Φmm)5~10
1個
799 税込879
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ台付ハンド芯
芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台がついたハンド芯 宙に浮いたような作品も作れます。手のひらの制作がしやすいように中心部分が幅広になっています。芯材が一体成型なので、パーツがずれず、ねんどがつけやすい芯材です。
セット内容ハンド芯×1、関節用パイプ×5、針金×1、ワンタッチねんど作品台×1、固定具×4、ねんどベラ×1、名前札×1 寸法(mm)ハンド芯:約370×40×8、関節用パイプ:Φ4.5×180、針金:Φ0.8×700、ワンタッチねんど作品台:207×137×25 質量(g)134
1個
446 税込491
3日以内出荷


軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷


アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコKH固定具
パイプにキリコKH型を取り付けるには、ワンタッチで取り付けられるS型とL型の専用固定具があります。 L型は補強パイプなどがある場合に、パイプとチューブを離して使用できるタイプです。 キリコKH型取付具と一緒にご使用ください。また、パイプがΦ36以上の場合には、市販のユニバーサルジョイントと併用するU型もあります。
1パック(100個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85℃ 固定方法押し込み
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
ブラック 材質ガラス繊維強化製ポリアミド 固定方法ねじ止め
1袋(10個)
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み
1セット(50個)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【サポートカバー】ABS樹脂 質量(g)380 材質(パイプ)アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン サイズ(cm)23.6 外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26 外管径(Φmm)31.8
1本
759 税込835
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 27A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1026 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)29.6 高さ(mm)435~610 適合パイプ6A~150A(1/8~6) モデル27A 管サイズ(mm)3~150
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。
サイズA4・S型 タイプタテ型
1冊
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)蝶ナット
ユニバーサルジョイント用ナット。
用途金具固定具 ねじ径M5 商品タイプナットのみ
1個
30 税込33
当日出荷


1個ほか
30 税込33
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具 ねじ径M6 商品タイプナットのみ
1個
33 税込36
5日以内出荷

1個ほか
39 税込43
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルバンドの固定に使うボルト。
用途金具固定具
1個ほか
33 税込36
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネタフィムラインエンド
16mm径のポリエチレンパイプ用の止水用固定具です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ
1個
57 税込63
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)BC810 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180 質量(kg)16.9 呼び径(mm)管サイズ:15-200 呼び径(inch)管サイズ:1/2-8 モデル番号:BC810A
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1249 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)11.1 高さ(mm)130 適合パイプ8A~150A モデルBC610A
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1222 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)6.7 高さ(mm)120 適合パイプ6A~100A モデルBC410A
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 23A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1000 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)9 高さ(mm)275~370 適合パイプ6A~80A(1/8~3) モデル23A 管サイズ(mm)3~75
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 21A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-0992 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)4 高さ(mm)205~260 適合パイプ6A~50A(1/8~2) モデル21A 管サイズ(mm)3~50
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

南榮工業パッカー
農ビ、農POなどのフィルムをパイプに留める固定具です。
用途家庭菜園 仕様前後幕付、埋め込み式 材質ポリプロピレン
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線、ホース、パイプなどを固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)