止水栓用給水管です。
材質銅
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。
水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。
排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。
グレー色
材質硬質ポリ塩化ビニル管
仕様JIS K6741規格品
色グレー
長さ(m)2
寸法L(mm)2000
最高使用温度(℃)50
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状パイプ
長さ(m)4
規格JIS
長さL(mm)4000/許容差+30、-10
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途止水栓用
呼び20
ねじサイズR3/4
材質銅
呼び径20
パイプ外径(Φmm)26.5
用途止水栓用
長さ(mm)550
呼び13
ねじサイズR1/2
材質銅
全長(mm)550
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用
材質NBR
1袋
¥169
税込¥186
当日出荷
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1
材質黄銅
適合場所フラッシュバルブ用
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)33
ステンレス給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
給水管300mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
呼び径25
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)32.5
エスコ品番EA432MS-503
高さ(mm)12
呼び径13
適合パイプ径(Φmm)13.5
ねじサイズG1/2
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ