22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

GREEN CROSS蝶ナット付
ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
用途ホースと外ネジパイプの接続 形状ホースジョイント ねじの種類G(PF) ホース外径(Φmm)9
1個
539 税込593
翌々日出荷

ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
用途ホースと外ネジパイプの接続 形状ホースジョイント ねじの種類G(PF) ホース外径(Φmm)7
1個
539 税込593
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ECエルボ
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK 形状エルボ 使用流体 関連資料寸法図(0.03MB) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
889 税込978
翌々日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途外ネジパイプとウレタンホースの接続用。 形状ホースジョイント ねじの種類G(PF)
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1袋(4個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷