特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
本体長さ(mm)300
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別スーパートング
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。
パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。
専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。
トラスコ品番208-5217
適合機種PC-01,PC-02
全長(mm)1300
材質/仕上亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1.45
アズワン品番64-8631-41
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用
寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ
寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用
寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に
質量(g)390
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26
グリップ径(Φmm)12
適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)
許容トルク(N・m)40
全長(mm)200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)12×14
全長(mm)175
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)230
対辺(mm)【スパナ】12
締付能力(ナット)38mm
アズワン品番65-2142-77
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個
質量(kg)8
適合パイプ呼び径65~600
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
エンビ管専用工具です。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8
高さ(mm)390~550
適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)
脚間隔(mm)440
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133
高さ(mm)205~270
適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
トラスコ品番490-0375
材質フレーム:アルミ製アングル
寸法(mm)125×29×20
適合バイス幅(mm)125
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ一般鋼管用
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。
トラスコ品番122-9184
幅(mm)950~1010
型式VL1
高さ(mm)1035~1125
タイプ鋼管用
奥行(mm)600~640
適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425
寸法(mm)89×177×64
質量(g)330
能力(mm)80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐久性抜群のラチェット式パイプレンチです。鋸状の歯は滑りやすいステンレスパイプをしっかりつかむことができます。クイックリリースボタンの採用により装着、脱着操作がワンフィンガーで簡単にできます。薄型構造で、狭い場所での使用にも効果を発揮します。ボルト・ナットの締付け、緩める時にも効果があります。
全長(mm)285
質量(g)545
適合管8A(1/4")~25A(1")
口径(mm)12~36
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
くわえられる管径(Φmm)48~90
くわえられる呼び寸法40~80A
トラスコ品番835-9788
全長(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ兼用モンキーレンチ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
全長(mm)215
最大口開き(mm)38
くわえられる呼び寸法~25A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ